그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재 밀폐형 패스너 |
접착제 타입 | 아크릴 접착제 |
백업 재료 | 폴리 에스테르 |
색상 | 백 |
난연제 | 아니 |
후크 및 루프 유형 | 고리 |
길이 | 10일 |
셰이프 | 길이 롤로 절단 |
전단 강도 | 18의 PSI |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 5806102400 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 백업 재료 | 색상 | 길이 | 전단 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10-SJ3506 | 폴리 프로필렌 | 백 | 10일 | 18의 PSI | ₩ 51,625 | ||
1-10-SJ3522 | 짠 나일론 | 검정 | 10일 | 22의 PSI | ₩ 169,802 | ||
1-10-SJ3523 | 짠 나일론 | 검정 | 10일 | 22의 PSI | ₩ 177,852 | ||
1-10-SJ3530 | 짠 나일론 | 검정 | 10일 | 22의 PSI | ₩ 65,905 | ||
1-10-SJ3531 | 짠 나일론 | 검정 | 10일 | 22의 PSI | ₩ 80,377 | ||
1-10-SJ3532N | 짠 나일론 | 검정 | 10일 | 22의 PSI | ₩ 131,775 | ||
1-10-SJ3533N | 짠 나일론 | 검정 | 10일 | 22의 PSI | ₩ 106,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.