그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 백업 패드 |
후면 장착 크기 | 1 / 4 " |
후면 장착 유형 | 스트레이트 샤프트 |
본체 재질 | 폼 |
밀도 | 하드 |
지름 | 4" |
페이스 마운팅 유형 | 후크 앤 루프 |
RPM | 13,000 RPM |
두께 | 1 / 16 " |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 본체 재질 | 밀도 | 진공 홀 디자인 | 지름 | 페이스 마운팅 유형 | 항목 | 최대 RPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05510 | - | 플라스틱 | 중급 | 구멍 없음 | 3" | 접착제 / PSA | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 1,086,995 | ||
04132 | 1 / 8 " | 폼 | 하드 | 구멍 없음 | 3" | 후크 앤 루프 | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 22,295 | ||
05674 | 1 / 8 " | 폼 | 하드 | 구멍 없음 | 4" | 후크 앤 루프 | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 85,960 | ||
05680 | 1 / 8 " | 폼 | 하드 | 구멍 없음 | 5" | 후크 앤 루프 | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 83,527 | ||
05682 | 1 / 8 " | 폼 | 하드 | 구멍 없음 | 6" | 후크 앤 루프 | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 89,757 | ||
07494 | 1 / 8 " | 폼 | 하드 | 구멍 없음 | 2" | 후크 앤 루프 | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 18,690 | ||
09450 | 5 / 16 " | 폼 | 중급 | 구멍 없음 | 7" | 후크 앤 루프 | 디스크 백업 패드 | - | 1 | ₩ 90,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.