YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 4 날 일반 길이 센터 커팅
필터
절단 방향 : 오른손 , 절단 유형: 센터 , 치수 유형: 분수 인치 , 끝: 하나의 , 끝 스타일: 스퀘어 엔드 , 마치다: 빛나는 , 나선 각도: 30 학위 , 목록 번호: E2039 , 재료: 코발트 , 플루트 수: 4 , 유형: 범용
스타일 | 모델 | 지름 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07426 | 1" | 2" | 4.5 " | 1" | ₩ 125,737 | |
A | 07422 | 1" | 1.875 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 123,427 | |
A | 07420 | 1" | 1.875 " | 4" | 5 / 8 " | ₩ 123,427 | |
A | 07321 | 1 / 2 " | 1.25 " | 3.25 " | 1 / 2 " | ₩ 49,490 | |
A | 07320 | 1 / 2 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 49,490 | |
A | 07297 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ₩ 30,240 | |
A | 07358 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.75 " | 5 / 8 " | ₩ 93,939 | |
A | 07357 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.625 " | 1 / 2 " | ₩ 89,897 | |
A | 07359 | 3 / 4 " | 1.625 " | 3.875 " | 3 / 4 " | ₩ 87,482 | |
A | 07305 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 34,352 | |
A | 07293 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ₩ 34,370 | |
A | 07337 | 5 / 8 " | 1.625 " | 3.75 " | 5 / 8 " | ₩ 68,460 | |
A | 07336 | 5 / 8 " | 1.375 " | 3.375 " | 1 / 2 " | ₩ 75,530 | |
A | 07301 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 30,747 | |
A | 07291 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.375 " | 3 / 8 " | ₩ 32,795 | |
A | 07391 | 7 / 8 " | 1.875 " | 4.125 " | 3 / 4 " | ₩ 112,542 | |
A | 07394 | 7 / 8 " | 1.875 " | 4.125 " | 7 / 8 " | ₩ 112,542 | |
A | 07312 | 7 / 16 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 45,780 | |
A | 07295 | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 2.437 " | 3 / 8 " | ₩ 34,352 | |
A | 07299 | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 32,795 | |
A | 07303 | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 32,795 | |
A | 07308 | 13 / 32 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 45,780 | |
A | 07316 | 15 / 32 " | 1" | 2 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 45,780 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기어
- 디스펜서
- 임시 비상 대피소
- 물 접촉 표시기 테이프
- 스크롤 톱
- 구조
- 마감 용품
- 풀러 및 분리기
- 타이어와 휠
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 위생 하수도
- EDSAL 보관 캐비닛, 표준 도어
- GAMBER-JOHNSON 디스플레이 마운트 블랙 스틸
- SUPER-STRUT C747 시리즈 빔 부착
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 단극/삼중 야간 조명
- COOPER B-LINE 유형 12 플랜지/벽 장착 분리 인클로저
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-20 Un
- EATON Pringle 시리즈 클램핑 메커니즘
- VESTIL HOP-LP 시리즈 로우 프로파일 부품 호퍼
- ML KISHIGO GF184 높은 가시성 조끼