WESCO 핸드 트럭 노즈 플레이트
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 274170 | 7" | 23.25 " | ₩ 538,702 | |
B | 274169 | 7" | 14 " | ₩ 384,667 | |
C | 274168 | 7.5 " | 17 11 / 16 " | ₩ 430,534 | |
D | 274167 | 9-13 / 32 " | 18.75 " | ₩ 486,080 | |
E | 274165 | 9-13 / 32 " | 18 13 / 16 " | ₩ 550,515 | |
F | 274166 | 11 " | 18 13 / 32 " | ₩ 546,840 | |
G | 274164 | 13-13 / 32 " | 16.5 " | ₩ 546,892 |
핸드 트럭 Noseplates
Wesco의 핸드 트럭 노즈 플레이트는 호환되는 핸드 트럭의 유용성을 확장하고 새 노즈 플레이트를 설치하거나 손상된 노즈 플레이트를 교체하는 데 사용됩니다. 이 노즈 플레이트는 더 많은 마찰을 제공하고 하중을 제자리에 고정하기 위해 홈이있는 표면이 특징입니다 (일부 모델에서도 부드러운면을 사용할 수 있음). 그들은 LiftKar SAL 계단 오르기 핸드 트럭에 맞도록 설계되었으며 최대 350lb의 하중을 처리 할 수있는 알루미늄 바디를 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- HID 안정기
- 스크롤 톱날
- 연료 실린더
- 에어 브레이크 튜브
- 체인 커플 링
- 에어콤프레셔 액세서리
- 엔진
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 손 및 휴대용 램프
- 실험실기구
- APPROVED VENDOR 다구 도구 홀더
- TURNSTILE 하이 게이트 제어 출구 2 웨이
- MOODY TOOL 가역 블레이드
- VULCAN HART 모터 지원
- ZURN P-트랩, 벽 배수로 사용
- THOMAS & BETTS 나일론 절연 스페이드 단자
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 작동 버튼
- AIR SCIENCE 흄 후드 카트
- VESTIL SWA 시리즈 전동 마스트
- TRI-ARC 워크쓰루(Walk-Thru)가 없는 알루미늄 고정 사다리