WALTER TOOLS F2481TMS 솔리드 초경 리머
필터
절단 방향 : 왼손 , 치수 유형: 메트릭 , 마치다: TMS , 등급: 고성능 , 목록 번호: F2481 , 재료: 초경 , 포인트 각도: 140 학위 , 포인트 유형: 셀프 센터링
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2481TMS-5.5 | 0.216 " | 12mm | 75mm | 4.2mm | 5.5mm | ₩ 457,800 | |
A | F2481TMS-9.5 | 0.374 " | 20mm | 120mm | 7.5mm | 9.5mm | ₩ 611,800 | |
A | F2481TMS-10.5 | 0.413 " | 20mm | 120mm | 8mm | 10.5mm | ₩ 803,250 | |
A | F2481TMS-11.5 | 0.452 " | 20mm | 120mm | 8.5mm | 11.5mm | ₩ 761,635 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카펫 추출기
- 바닥 그라인더 액세서리
- 튜브 클램프
- 장착 포인트 키트
- 로터리 액추에이터
- 파워톱 및 액세서리
- 기계 유체
- 가스 및 수도관 커넥터
- 도색스프레이 외
- 페인트 및 배경 화면 도구
- ARC ABRASIVES 5" 샌딩 디스크 롤, 알루미늄 산화물
- HUBBELL PREMISE WIRING 멀티미디어 페이스플레이트, 3포트, 단일 갱, 후면 로딩
- HAKKO 납땜 팁, 나이프 블레이드
- DURHAM MANUFACTURING 호스 캐비닛
- COOPER B-LINE Flextray 시리즈 선반 브래킷
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 8인치, 양쪽 끝 나사산
- LASCO P-트랩
- LYNDEX-NIKKEN 태핑 콜릿
- BROAN NUTONE 필터
- BALDOR / DODGE 2MA 경량 고정 보어 V-벨트 시브