VIEGA MEGAPRESS Xl-C 티, 구리, 프레스 x 프레스 x 프레스
필터
바디 재질 : 구리 , 규정 준수: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , 연결 타입: x 누름 x 누름 , 재료: 구리 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 인감 재질: EPDM , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 250도 , 함께 사용: XL-C 링 및 V2 액추에이터
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 20684 | 2-1/2"" x 3/4" | 2-1 / 2 " | ₩ 526,067 | |
A | 20689 | 2-1 / 2 "X 1" | 2-1 / 2 " | ₩ 521,692 | |
A | 20699 | 2-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | ₩ 481,705 | |
A | 20694 | 2-1/2" x 1-1/4" | 2-1 / 2 " | ₩ 525,035 | |
A | 22278 | 2-1 / 2 "X 2" | 2" | ₩ 405,440 | |
A | 22283 | 2-1 / 2 "X 2" | 1-1 / 2 " | ₩ 448,402 | |
A | 20709 | 2-1 / 2 "X 2" | 1" | ₩ 467,215 | |
A | 22303 | 2-1 / 2 "X 2" | 1-1 / 2 " | ₩ 449,084 | |
A | 20704 | 2-1 / 2 "X 2" | 3 / 4 " | ₩ 505,295 | |
A | 20714 | 2-1 / 2 "X 2" | 2-1 / 2 " | ₩ 514,745 | |
A | 22298 | 2-1/2" x 2-1/2" | 3 / 4 " | ₩ 494,812 | |
A | 22288 | 2-1/2" x 2-1/2" | 1-1 / 4 " | ₩ 483,682 | |
A | 20803 | 2-1/2" x 2-1/2" | 1-1 / 2 " | ₩ 465,465 | |
A | 22293 | 2-1/2" x 2-1/2" | 1" | ₩ 477,557 | |
A | 20683 | 2-1/2" x 2-1/2" | 2-1 / 2 " | ₩ 368,637 | |
A | 20688 | 2-1/2" x 2-1/2" | 2" | ₩ 410,252 | |
A | 20727 | 3 "x 1-1 / 2" | 3" | ₩ 599,567 | |
A | 20729 | 3 "x 1-1 / 4" | 3" | ₩ 644,350 | |
A | 20734 | 3 "X 2" | 2-1 / 2 " | ₩ 585,760 | |
A | 20739 | 3 "X 2" | 3" | ₩ 581,665 | |
A | 20732 | 3 "X 2" | 2" | ₩ 587,772 | |
A | 20754 | 3 "x 2-1 / 2" | 3" | ₩ 599,287 | |
A | 20744 | 3 "x 2-1 / 2" | 2" | ₩ 564,287 | |
A | 20749 | 3 "x 2-1 / 2" | 2-1 / 2 " | ₩ 618,065 | |
A | 22308 | 3 "X 3" | 1" | ₩ 543,602 | |
A | 22323 | 3 "X 3" | 3 / 4 " | ₩ 561,102 | |
A | 20693 | 3 "X 3" | 3" | ₩ 451,884 | |
A | 22313 | 3 "X 3" | 1-1 / 4 " | ₩ 516,512 | |
A | 20703 | 3 "X 3" | 2-1 / 2 " | ₩ 537,302 | |
A | 20698 | 3 "X 3" | 2" | ₩ 532,980 | |
A | 20759 | 3 "X 3" | 1 / 2 " | ₩ 536,462 | |
A | 20798 | 3 "X 3" | 1-1 / 2 " | ₩ 545,720 | |
A | 20724 | 3 "x 3 / 4" | 3" | ₩ 532,665 | |
A | 20719 | 3 "x 3 / 4" | 3" | ₩ 513,257 | |
A | 20784 | 4 "X 3" | 3" | ₩ 746,375 | |
A | 20774 | 4 "X 3" | 2" | ₩ 764,400 | |
A | 20718 | 4 "X 4" | 2-1 / 2 " | ₩ 521,815 | |
A | 20723 | 4 "X 4" | 3" | ₩ 570,062 | |
A | 20808 | 4 "X 4" | 1-1 / 2 " | ₩ 629,860 | |
A | 20793 | 4 "X 4" | 3 / 4 " | ₩ 739,444 | |
A | 20788 | 4 "X 4" | 1 / 2 " | ₩ 745,832 | |
A | 20708 | 4 "X 4" | 4" | ₩ 644,210 | |
A | 20795 | 4 "X 4" | 1-1 / 4 " | ₩ 656,337 | |
A | 20794 | 4 "X 4" | 1" | ₩ 539,910 | |
A | 20713 | 4 "X 4" | 2" | ₩ 551,827 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 연마 밴드 및 롤
- 감속기
- 색인 생성 가능한 도구
- SPA 수영장 펌프
- 초경 엔드 밀
- 바닥 샌더
- 바닥 및 전기 킥 스페이스 히터
- 수동 배수 클리너
- 진동 측정기 액세서리
- SPEEDAIRE 고압 세척기 호스, 폴리에틸렌, PVC
- VULCAN 스트립 히터, 120V, 500W
- ANVIL BW SCH80 유니온
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, 플랜지 끝, EPDM 씰 PVC 스크린
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 버터플라이 댐퍼
- GROVE GEAR EL 시리즈, 크기 821, 알루미늄 웜기어 감속기
- MEDCASTER 스레드 스템 캐스터
- STANDARD ABRASIVES 퀵 체인지 표면 컨디셔닝 디스크