VESTIL CST-AL-SR 시리즈 솔리드 고무 캐스터
필터
생산 능력: 400의 파운드. , 색상: 독물 , 경도계: 쇼어 A , 마치다: 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 탄성 고무 , 천판 크기: 2 1 / 2 "X 3 5 / 8" , 너비: 1"
스타일 | 모델 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-4x1SR-SWTB | 4 "X 1 3 / 8" | 4" | - | 스위블 캐스터 | - | RFQ
|
B | CST-AL-4x1SR-R | 4 "X 1 3 / 8" | 4" | - | 엄밀한 캐스터 | - | RFQ
|
C | CST-AL-4x1SR-S | 4 "X 1 3 / 8" | 4" | - | 스위블 캐스터 | - | RFQ
|
D | CST-AL-5x1SR-R | 5 "X 1 3 / 8" | 5" | 6 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
E | CST-AL-5x1SR-SWTB | 5 "X 1 3 / 8" | 5" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
F | CST-AL-5x1SR-S | 5 "X 1 3 / 8" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 판금 노처
- 고압 유압 실린더
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- 유압 저수지 탱크
- 상업용 주방 후드 액세서리
- 선반 및 보관 랙
- 아크 플래시 보호
- 전기 박스
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 배수 설비 세척
- HONEYWELL 사이드 로터리 센터 중립 리미트 스위치
- E JAMES & CO 고무 시트, 기밀, 60A
- TEMPCO 스크류 플러그 침수 히터
- OMRON 24VDC, 푸시-테스트 릴레이
- BATTERY DOCTOR 토글 스위치
- SPEARS VALVES P104X PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 암 트랩 어댑터, 크롬 너트 및 와셔가 있는 H x SLIP
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 래칫
- TURTLESKIN CP 360 안전한 베임 방지 장갑