TELEMECANIQUE 센서 플라스틱 롤러 레버 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 1.5V에서 300A , 본체 재질: 자 막 , 케이블 길이: 6.6ft. , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연락처 양식: 1NO, 1NC , DC 접점 정격: 1.5V에서 300A , 헤드 재질: 자 막 , 움직임: 수평 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 스타일: 플라스틱 롤러 레버 , 너비: 1.18 "
스타일 | 모델 | 액추에이터 길이 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | IP 등급 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSD3718N12 | 0.39 " | 30 "X 48" | 1.36 " | 4.79 " | 66, 67 | 2.21 인치-파운드 | ₩ 241,902 | |
B | XCSM3715L2 | 1.35 " | 30 "X 60" | 0.63 " | 3.7 " | 66, 67, 68 | 4.4 인치-파운드 | ₩ 378,612 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 보링 바 세트
- 우드 게이트 하드웨어
- 목재 드릴 비트 확장
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 헤드 압력 제어
- 재료 리프트
- 접지 오류 보호
- 카운터 및 아워 미터
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 밀링 공구
- UNITED SCIENTIFIC Microtube 보관함
- BESTCARE 수동 결찰 방지 플러시 밸브
- DBI-SALA 추락 방지 포스트 및 확장
- WARING COMMERCIAL 바 블렌더
- DIXON 호스 수리 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-8 Unc Lh
- SPEARS VALVES 이중 밀폐 PVC 일정 40 절연 커플러
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 안감 황동 전환 수 어댑터, 황동 Mipt x 소켓
- KERN AND SOHN HFC 시리즈 소형 크레인 저울
- WESTWARD 트럭 경사로