STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, 샤프트 엔드 플랜지형 어댑터
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 학년 | 키홈 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5EFL100렘 | 1" | 1117 | - | 강철 | 3.230 " | 합금강 | 2.250 " | ₩ 217,330 | RFQ
|
B | 5EFS100REMK | 1" | 303 | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 3.230 " | 18-8 스테인리스 | 2.250 " | ₩ 352,520 | RFQ
|
C | 5EFS100REM | 1" | 303 | - | 스테인리스 강 | 3.230 " | 18-8 스테인리스 | 2.250 " | ₩ 326,912 | RFQ
|
D | 5EFL100REMK | 1" | 1117 | 1 / 4 " | 강철 | 3.230 " | 합금강 | 2.250 " | ₩ 288,883 | RFQ
|
B | 5EFS008REMK | 1 / 2 " | 303 | 1 / 8 " | 스테인리스 강 | 2.230 " | 18-8 스테인리스 | 1.688 " | ₩ 250,116 | RFQ
|
A | 5EFL008렘 | 1 / 2 " | 1117 | - | 강철 | 2.230 " | 합금강 | 1.688 " | ₩ 134,476 | RFQ
|
C | 5EFS008REM | 1 / 2 " | 303 | - | 스테인리스 강 | 2.230 " | 18-8 스테인리스 | 1.688 " | ₩ 217,407 | RFQ
|
D | 5EFL008REMK | 1 / 2 " | 1117 | 1 / 8 " | 강철 | 2.230 " | 합금강 | 1.688 " | ₩ 223,109 | RFQ
|
A | 5EFL012렘 | 3 / 4 " | 1117 | - | 강철 | 2.980 " | 합금강 | 2.063 " | ₩ 248,130 | RFQ
|
B | 5EFS012REMK | 3 / 4 " | 303 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 2.980 " | 18-8 스테인리스 | 2.063 " | ₩ 316,985 | RFQ
|
D | 5EFL012REMK | 3 / 4 " | 1117 | 3 / 16 " | 강철 | 2.980 " | 합금강 | 2.063 " | ₩ 201,956 | RFQ
|
C | 5EFS012REM | 3 / 4 " | 303 | - | 스테인리스 강 | 2.980 " | 18-8 스테인리스 | 2.063 " | ₩ 282,469 | RFQ
|
솔루션 시리즈, 샤프트 엔드 플랜지형 어댑터
Stafford MFG 솔루션 시리즈 샤프트 끝 플랜지 어댑터는 샤프트 간 안전하고 정밀한 결합이 필요한 기계 시스템에 사용됩니다. 이 어댑터는 다양한 크기나 유형의 두 샤프트를 연결하는 데 사용되어 잘못된 정렬을 수용하면서 효율적인 동력 전달을 보장합니다. 이들은 기계, 컨베이어 시스템 및 산업 장비에 사용됩니다. 이 어댑터는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다. 플랜지 블랭크 엔드를 쉽게 가공하여 맞춤형 볼트 구멍 패턴, 캠 프로파일 및 센터링 허브와 같은 맞춤형 기능을 통합할 수 있습니다. 이 어댑터는 샤프트에 쉽게 접근할 수 있도록 XNUMX피스로 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 믹서
- 납땜 팁
- 스트립 도어
- 분필 라인 릴
- 전자 모터 스타터
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 와셔
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 측정 장비
- 바닥재
- WATTS 온도 및 압력 테스트 플러그
- EATON CS-SP-5 시리즈 분할 코어 전류 센서
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex 연삭/용접 Air Shield SAR Systems
- VESTIL MPR 시리즈 다목적 브리지 키트
- BALDOR / DODGE 보어 플러그
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDDS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-RR 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING GBC 그립밴드 벨트