SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : FDA 시리즈
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FDA34050 | 18kAIC @ 480V | 50 | 480V | - | RFQ
|
B | FDA34060 | 18kAIC @ 480V | 60 | 480V | - | RFQ
|
B | FDA34040 | 18kAIC @ 480V | 40 | 480V | - | RFQ
|
C | FDA34100 | 18kAIC @ 480V | 100 | 480V | - | RFQ
|
C | FDA32050 | 25kAIC @ 240V | 50 | 240V | - | RFQ
|
C | FDA32100 | 25kAIC @ 240V | 100 | 240V | ₩ 1,095,901 | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기 : FDA 시리즈
Square D FDA 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 조건으로부터 전기 회로를 보호하기 위해 패널 보드 및 로드 센터와 함께 사용하는 데 이상적입니다. 이러한 UL 등록 장치는 설치가 용이한 I-Line 스타일 플러그인 설계, 번거로움 없는 배선을 위한 부하측 러그 단자, 시간 지연 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위한 열자기 트립이 특징입니다. 40~100A 범위의 암페어 정격으로 제공되는 다양한 삼극 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- AC 기어 모터
- 알루미늄 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- 수축 포장 필름
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- 차단밸브
- 콘텐츠 배급
- 드릴 액세서리
- 온수순환펌프
- 호스 턱받이 및 소화전
- BRADY 파이프 마커, 천연 가스
- MADISON 상승 드럼 액체 레벨 스위치 닫기
- SLOAN 제어 모듈 어셈블리
- SIEMENS NXD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- BUSSMANN KRP-C SP 시리즈 클래스 L 퓨즈
- PANDUIT 케이블 타이 장력 도구
- GATES 타이밍 풀리, H .500인치 피치
- VESTIL PM5-QL 시리즈 퀵 리프트 팔레트 트럭
- CONDOR 절단 방지 슬리브, 케블라, 니트 커프, 블랙
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-R 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기