스피어스 합성 수지 피팅 | Raptor Supplies 대한민국

SPEARS VALVES

1969년부터 Spears Valves는 다양한 열가소성 밸브, 배관 및 피팅 부품을 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 미국 캘리포니아주 실마에 본사를 두고 있으며 배관, 제조, 화학 처리 및 식품 및 음료 가공 산업을 위한 제품을 제조합니다. 상세 보기

필터

배관

수작업공구

HVAC 및 냉각기

하드웨어

실험실 비품들

선박/차량정비용품

파워트렌스미션

에어/공기압

접착제/실란트/테이프

전기용품

펌프

안전

옥외 장비

금형/기계공작

유압시스템

윤활제/루브리컨트

배관 필터

파이프피팅 및 커플링전체보기

파이프/튜브/절연전체보기

  • 파이프 행거 및 클램프
  • 파이프 안장
  • 파이프 지원
  • PVC 및 CPVC 파이프

    수처리 및 식수 공급 시설의 배관 어셈블리에 사용하기에 적합한 폴리 염화 비닐 및 염소화 폴리 염화 비닐 파이프 및 니쁠. 일부 모델은 누수 방지 작동을위한 양면 나사산 끝단이 있습니다.

  • PVC 및 CPVC 튜브
  • 안장 클램프

    기존 배관 시스템 라인에 임시 및 영구 90도 분기를 만드는 데 사용됩니다. MNPT 나사산 끝단이있는 파이프와 피팅을 연결하기위한 FNPT 콘센트가 있습니다.

  • 도구

    격벽 탱크 피팅을 조이기위한 다양한 ASTM 및 NSF 인증 PVC 렌치가 포함되어 있습니다. 다양한 길이 및 파이프 크기로 제공

유량제어밸브전체보기

튜브피팅전체보기

차단밸브전체보기

  • 볼 밸브

    화학 처리 공장 및 물 관리 시설에서 액체 흐름 작업을 조절하는 데 적합한 다양한 소형, 개조 및 트루 유니언 볼 밸브. 일부 모델에는 반복 사용을 견딜 수 있는 내충격성 폴리프로필렌 손잡이가 있습니다. 1/2에서 2-1/2인치 구성 범위의 파이프 크기로 사용 가능

  • 전동 볼 밸브
  • 정지 및 폐기물 밸브
  • 급수 정지

압력/온도제어밸브전체보기

  • 보일러 배수 밸브

    저장 탱크 및 난방 시스템에서 사전 설정된 유체 흐름 구성을 유지하는 데 적합한 CPVC 보일러 배수 밸브. 화씨 180도까지 견딜 수있는 염소화 폴리 염화 비닐 구조와 밸브 수동 전환을위한 EPDM 고무 핸들이 특징입니다.

스피어스 밸브 정보

Spears 밸브 카탈로그에는 볼 밸브, 체크 밸브, 전기, 나비 및 공압 작동 밸브, 티, 엘, 커플링, 클로저 피팅, 격리 커플러, 집중 장치, 클램프 온 안장 등이 포함됩니다. 브랜드의 볼 밸브 티 핸들을 사용하여 단방향 액체 흐름을 제어하는 ​​데 이상적입니다. 이 NSF 인증 개조형 볼 밸브는 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 로우 프로파일, 컴팩트 디자인을 갖추고 있습니다. 누출 방지 성능을 제공하기 위해 PVC 스템 및 PTFE 시트가 있습니다. 이 회사는 또한 가시 튜브 피팅, 안장 클램프, 파이프 시멘트 및 클리너를 제조합니다. 브랜드의 Schedule 40 및 Schedule 80 PVC 및 CPVC 파이프 및 피팅, 격벽 탱크 피팅도 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Spears Valves 부품 번호는 종종 다양한 아폴로 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Spears Valve를 찾고 계신다면 동일한 품목이 있을 가능성이 있습니다.

배송

이 밸브 및 피팅은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.

주요 상품명

스피어스 밸브 경쟁 우위

Spears 특허 SR 디자인 스프링클러 헤드 어댑터

이 어댑터는 테이퍼형 파이프 나사산 이음 구성으로 인해 생성되는 팽창력을 보상하기 위한 사전 압축 설계를 갖추고 있습니다. 이 어댑터는 일반 설치와 심각한 과도한 조임 상황에서 방사형 응력을 쉽게 관리합니다.

자주 묻는 질문

Spears Valves 볼 밸브는 물의 흐름을 줄입니까?

아니오, 이 볼 밸브는 밸브 중앙 내부에 있는 회전 볼을 통해 물의 흐름을 제어합니다. 공의 속이 빈 코어는 방해 없이 물의 흐름을 통과시키고 차단합니다. 중공 코어가 물 유입구와 평행하면 유체가 밸브를 통해 흐르고 파이프를 통해 배출됩니다.

PVC 볼 밸브를 제거하는 방법은 무엇입니까?

사용자는 밸브에 윤활유를 분사해야 합니다. 밸브 핸들이 밸브 본체에 들어가는 곳에 윤활제가 분사됩니다. 사용자는 나중에 밸브를 수동으로 풀려고 할 수 있습니다.

버터플라이 밸브란?

버터플라이 밸브는 파이프라인의 유체 흐름을 제어하는 ​​데 이상적인 XNUMX/XNUMX회전 회전 모션 밸브입니다.