SHAW 플러그 Snap-Tite 기계식 확장 플러그, 3~4인치
Shaw Snap-Tite 기계식 확장 플러그는 특히 산업 시설에서 라인을 도금하거나 도장할 때 원형 개구부의 저압 실링 작업에 이상적입니다. 전체 유체 라인 어셈블리를 제거하지 않고도 쉽게 삽입하고 제거할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51029 | 3.5 " | 3.380"에서 3.752" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 127,050 | |
A | 51031 | 4" | 3.940"에서 4.373" | 최대 5psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 스냅-타이트 | ₩ 111,667 |
특징
- 호스와 파이프 사이의 커넥터 역할을 하는 황동 캠이 있는 아연 도금 강철 하드웨어가 특징입니다.
- 이 확장 플러그는 두 개의 큰 금속 날개가 있는 윙 너트와 통합되어 너트를 조이거나 풀고(손 사용) 플러그를 지지합니다.
- 플립 액션 메커니즘은 빠른 설치 및 제거를 용이하게 합니다.
표준 및 승인
- ISO 14001 : 2004
자주 묻는 질문
Snap-Tite 기계식 플러그 제조에 사용되는 고무 등급은 무엇입니까?
모든 Snap-Tite 기계식 확장 플러그는 더 나은 확장률(10~12%)을 위해 벽이 매끄러운 산업용 네오프렌 고무 O-링 구조를 특징으로 합니다. 전반적인 방수 및 내식성을 향상시킵니다.
어떤 크기의 플러그를 사용해야 하는지 어떻게 결정합니까?
연결해야 하는 파이프의 내부 직경을 식별해야 합니다.
Shaw 51029 확장 플러그와 호환되는 파이프 크기는 무엇입니까?
모델 51029는 구멍 크기가 3~1인치(ID 범위)인 2-88.90/3.380인치(3.752mm)의 파이프 크기를 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콜릿 세트
- 정사각형 베벨 및 계단 게이지
- 접촉 블록이있는 비 조광 푸시 버튼
- 용접 오븐
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 유량제어밸브
- 압력/온도제어밸브
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 타이어와 휠
- SCOTCH 벤치 탑 카톤 씰링 테이프 디스펜서
- BRADY 파이프 마커, 수산화 나트륨
- MSA 흡입 밸브
- CARISTRAP 플라스틱 달아서
- NOTRAX 쿠션-트레드 543 시리즈, 피로 방지 매트
- KIPP K0269, M12 나사산 크기 조절 핸들
- DIXON FRL 조합
- EATON 10250T 시리즈 버튼
- STARRETT 4000 시리즈 핀 게이지 세트(케이스 포함)