RULAND MANUFACTURING 모션 제어 커플링, MDCD 시리즈
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 스타일 | 토크 | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDCD19-6-6-A | 19.10mm | 6 X 6 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 224,297 | |
A | MDCD19-6-4-A | 19.10mm | 6 X 4 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 195,404 | |
A | MDCD19-8-6-A | 19.10mm | 8 X 6 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 207,287 | |
A | MDCD19-5-5-A | 19.10mm | 5 X 5 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 207,287 | |
A | MDCD19-5-4-A | 19.10mm | 5 X 4 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 195,404 | |
A | MDCD19-6-5-A | 19.10mm | 6 X 5 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 207,287 | |
A | MDCD19-8-5-A | 19.10mm | 8 X 5 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 207,287 | |
A | MDCD19-8-8-A | 19.10mm | 8 X 8 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 207,287 | |
A | MDCD19-4-4-A | 19.10mm | 4 X 4 mm | 19.10mm | 30.2mm | M2.5mm | 더블 디스크 클램프 | 25파운드 | 0.013 | ₩ 207,287 | |
A | MDCD25-8-6-A | 25.4mm | 8 X 6 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-6-6-A | 25.4mm | 6 X 6 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-12-6-A | 25.4mm | 12 X 6 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-12-10-A | 25.4mm | 12 X 10 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 216,807 | |
A | MDCD25-12-12-A | 25.4mm | 12 X 12 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-10-6-A | 25.4mm | 10 X 6 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
B | MDCS25-10-6-A | 25.4mm | 10의 mm X 6 mm | 25.4 | 26.2 | M3 | 단일 빔 클램프 | 50 | 0.011 | ₩ 188,912 | |
A | MDCD25-12-8-A | 25.4mm | 12 X 8 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-10-10-A | 25.4mm | 10 X 10 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-10-8-A | 25.4mm | 10 X 8 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD25-8-8-A | 25.4mm | 8 X 8 mm | 25.40mm | 34.9mm | M3mm | 더블 디스크 클램프 | 50파운드 | 0.011 | ₩ 230,002 | |
A | MDCD41-20-12-A | 41.30mm | 20 X 12 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-16-10-A | 41.30mm | 16 X 10 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-16-12-A | 41.30mm | 16 X 12 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-12-12-A | 41.30mm | 12 X 12 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-20-10-A | 41.30mm | 20 X 10 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-14-10-A | 41.30mm | 14 X 10 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-12-10-A | 41.30mm | 12 X 10 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-14-12-A | 41.30mm | 14 X 12 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-16-14-A | 41.30mm | 16 X 14 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-16-16-A | 41.30mm | 16 X 16 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-20-14-A | 41.30mm | 20 X 14 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-20-16-A | 41.30mm | 20 X 16 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 | |
A | MDCD41-14-14-A | 41.30mm | 14 X 14 mm | 41.30mm | 55mm | M4mm | 더블 디스크 클램프 | 180파운드 | 0.002 | ₩ 282,450 |
모션 컨트롤 커플링, MDCD 시리즈
Ruland Manufacturing MDCD 시리즈 모션 제어 커플링은 최대 2도의 오정렬을 제거하도록 설계된 알루미늄으로 제작된 샤프트 커플링입니다. 균형잡힌 일체형 디자인은 고속에서 진동을 줄이고 백래시가 없으며 손상 없이 샤프트에 쉽게 맞습니다. 중앙의 이중 디스크 메커니즘은 2개의 양극 산화 알루미늄 허브, 2세트의 얇은 스테인리스 스틸 디스크 스프링 및 오정렬을 수용하기 위한 중앙 스페이서로 구성됩니다. 캡 나사를 통해 제자리에 고정되며 진동을 완화하기 위해 중앙에 나선형 슬롯이 있습니다. 1, 25, 50 및 100인치-파운드 토크 등급으로 제공되는 다양한 일체형 모션 제어 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스웨이 징 머신
- 스파크 방지 송풍기
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- 공압 컨트롤러
- 명확한 목적 모터
- 에어호스
- 머리보호구
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 진동기
- 포장 품질
- SCHNEIDER ELECTRIC 빈 범례 플레이트, 정사각형
- NIBCO 커플 링
- ALPHA FITTINGS 밀어서 연결 피팅 키트, NPT
- WESTWARD 교체 용 훅 죠
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 브레이크 케이블 핸들
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM, 미터법
- Cementex USA 기능 시리즈, 40 Cal. 코트와 바지 배낭 키트
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 스틸 리지드 샤프트 커플링
- ICE-O-MATIC 바닥 장착 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDJS 단일 감속 감속기