REELCRAFT 결합 호스 어셈블리, 300 PSI, 3/8인치 내경
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 601017-50 1 | 1/2 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | ₩ 134,509 | |
B | S601015-100 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF (M) | 100ft. | ₩ 301,122 | |
B | S601013-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 25ft. | ₩ 102,270 | |
C | S601013-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 35ft. | ₩ 115,885 | |
B | S601013-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | ₩ 139,335 | |
B | S601012-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 25ft. | ₩ 103,057 | |
B | S601012-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | ₩ 110,425 | |
B | S601012-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | ₩ 132,352 |
결합된 호스 어셈블리, 300 PSI, 3/8인치 내경
Reelcraft 저압 공기/물 호스 어셈블리는 공기 또는 물을 공압 도구, 공기 압축기 및 산업, 건설 및 농업용 기타 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 그들은 내식성, 경량 및 유연성을 위해 나일론 편조로 PVC 구조를 가지고 있습니다. 이 호스는 도구 및 장비에 연결하기 위해 호스의 한쪽 끝에 3/8 또는 1/4인치 MNPT, 다른 쪽 끝에 1/2 또는 3/8 또는 1/4인치 MNPT의 황동 커플링과 함께 제공됩니다. 300psi의 최대 압력과 150°F의 최대 온도를 견딜 수 있습니다. 25~100피트 범위의 호스 길이로 제공되는 다양한 빨간색 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 욕실 팬
- 작업대
- 창 및 도어 씰
- PFA 불소 수지 튜브
- 스프링클러 헤드 트리머
- 장갑 및 손보호 장비
- 지붕 통풍기
- 건벽/석고용 장비
- 바닥
- 구색
- RECOIL 고속 스틸 핸드 탭, 비 코팅 마감
- KIPP 10-32 스레드 크기 미니 윙 노브
- 3M 높은 내구성
- ULTRA-DEX USA CDGW 시리즈, 다이아몬드 카바이드 인서트
- BUSSMANN ECSR 시리즈 클래스 RK5 퓨즈
- VULCAN HART 후드 오리피스, 프렌치 탑
- EDWARDS SIGNALING 종
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1-14 Uns
- MORSE DRUM 캐스터
- JOHNSON CONTROLS A421 시리즈 전자 온도 제어 장치