QA1 MCF 시리즈 암로드 엔드
필터
공: 52100 강철 구형 , 베어링: 52100 강철 구면 볼 , 건설: SAE 사양 J1120을 따릅니다. , 하우징: 저탄소 , 유형: 여성 평야
스타일 | 모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 차원 AA | Thread | 스레드 크기 | 치수 E | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MCFR5 | 22 학위 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065의 mm | 오른손 | M5 X 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | ₩ 20,037 | |
A | MCFL5 | 22 학위 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065의 mm | 왼손 | M5 X 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | ₩ 20,037 | |
A | MCFL6 | 23 학위 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065의 mm | 왼손 | M6 X 1 | 19mm | 30mm | 14mm | ₩ 21,525 | |
A | MCFR6 | 23 학위 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065의 mm | 오른손 | M6 X 1 | 19mm | 30mm | 14mm | ₩ 21,525 | |
A | MCFR10 | 26 학위 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065의 mm | 오른손 | M10 X 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | ₩ 26,967 | |
A | MCFL10 | 26 학위 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065의 mm | 왼손 | M10 X 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | ₩ 26,967 | |
A | MCFR12 | 27 학위 | M12 X 1.75 | 12 / 12.065의 mm | 오른손 | M12 X 1.75 | 30mm | 50mm | 24mm | ₩ 32,077 | |
A | MCFL12 | 27 학위 | M12 X 1.75 | 12 / 12.065의 mm | 왼손 | M12 X 1.75 | 30mm | 50mm | 24mm | ₩ 32,077 | |
A | MCFR8 | 28 학위 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065의 mm | 오른손 | M8 X 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | ₩ 24,027 | |
A | MCFL8 | 28 학위 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065의 mm | 왼손 | M8 X 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | ₩ 24,027 | |
A | MCFR14 | 30 학위 | M14 X 2.0 | 14 / 14.065의 mm | 오른손 | M14 X 2 | 34.75mm | 57mm | 27mm | ₩ 42,997 | |
A | MCFL14 | 30 학위 | M14 X 2.0 | 14 / 14.065의 mm | 왼손 | M14 X 2 | 34.75mm | 57mm | 27mm | ₩ 42,997 | |
A | MCFR16 | 33 학위 | M16 X 2.0 | 16 / 16.065의 mm | 오른손 | M16 X 2 | 38mm | 64mm | 33mm | ₩ 58,450 | |
A | MCFL16 | 33 학위 | M16 X 2.0 | 16 / 16.065의 mm | 왼손 | M16 X 2 | 38mm | 64mm | 33mm | ₩ 58,450 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디밍 안정기
- 도어 손잡이 벽 보호대
- 위상 변환기
- 소형 압력 스위치
- 아크 플래시 의류 액세서리
- 잠금장치
- 파일
- 공기압 처리
- 공압 모터
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- KOHLER 플래퍼 키트
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수직 3방향 전체 포트 볼 밸브, 소켓, FKM
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, 단상, 곡물 건조기/베인 축 팬
- HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED 습식 위치 비품
- JOHNSON CONTROLS 도관 어댑터
- MORSE CUTTING TOOLS 육 다이스
- ANSELL 11-537 Hyflex 초경량 베임 방지 산업 안전 장갑
- STEARNS BRAKES 569 시리즈 브레이크
- BALDOR / DODGE K형, 넓은 슬롯 테이크업, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링