PRESCO PRODUCTS CO
1942년에 설립된 Presco는 마킹 제품과 PVC 필름을 제조합니다. 미국 텍사스주 셔먼에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 운송, 건설, 소매, 식품 및 음료 산업에 도움을 주고 있습니다. 상세 보기
필터
안전
옥외 장비
안전 필터
교통안전전체보기
배리어 플래그 및 지하 테이프 임업, 측량, 산불 진압 및 광산 현장에 사용하기에 적합한 폴리에틸렌 / PVC 깃발 및 바리 케이 딩 테이프. 150, 300, 500 및 1000 피트 버전으로 제공
Presco Products Co 소개
Presco Products의 광범위한 카탈로그에는 장벽 표시 및 지하 테이프가 포함되어 있습니다. 프레스코 플래그 테이프 밝은 오렌지색과 핑크색상으로 시인성이 뛰어납니다. 비접착성, 비엠보싱 테이프로 측량 및 트레일 표시 용도에 이상적입니다. 이 Presco 플래그 테이프는 추운 기후 조건(최저 온도 -20°F)을 처리할 수 있습니다. 브랜드의 바리케이드 테이프 OSHA 지정 색상(노란색-검정색, 주황색-검정색, 빨간색-검정색)이 있습니다. 이 Presco 제품 테이프는 폴리에틸렌으로 만들어져 신축성이 뛰어납니다. 두께는 4mm이고 롤 길이는 1000피트입니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Presco 제품 파트 번호은 일반적으로 Grainger 및 Westward 파트 번호과 동등한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 품절되었거나 더 이상 사용되지 않는 보안 테이프를 찾고 있다면 Raptor Supplies 사용 가능한 대체 제품이 있습니다.
배송
Presco 플래그 테이프는 작은 크기로 제공됩니다. 따라서 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.
주요 상품명
SizeRite 포켓 롤 플래그 지정
Presco SizeRite 포켓 롤 플래그는 높은 가시성 식별이 필요한 소규모 프로젝트를 위한 경제적인 솔루션입니다. 이 플래그는 튼튼하지만 주머니에 롤 여러 개를 넣을 수 있을 만큼 얇습니다....더 읽기
프레스코 마킹 수염
Presco 6인치 마킹 위스커는 측량 및 건설 현장, 지하 유틸리티 위치 및 기타 다양한 응용 분야를 위한 대체 마킹 옵션입니다. 이러한 APWA 색상으로 구분된 마킹 Whi...더 읽기
Presco Easy Tear-Off 마커
Presco Easy Tear-Off Markers는 쉽게 디스펜싱할 수 있도록 천공된 무거운 3mm 두께의 공압출 폴리에틸렌으로 만들어진 일회용 플래그입니다. 이 플래그는 다양한 스타일로 제공됩니다....더 읽기
자주 묻는 질문
Presco Products Co 배리어 플래그는 언제 사용해야 합니까?
Presco 플래그 테이프는 일시적인 위험이나 사람에게 위험을 초래할 수 있는 건설 활동이 있을 때마다 사용해야 합니다. 여기에는 도로 공사, 건설 현장 및 야외 행사가 포함됩니다.
Presco 제품은 작업장의 안전을 어떻게 향상합니까?
브랜드의 안전 테이프는 안전이 우려되는 영역에서 경계를 명확하게 정의하고, 위험을 경고하고, 사고를 예방하고, 질서 있는 이동을 촉진함으로써 작업장의 안전을 향상시킵니다.
Presco 안전 테이프는 쉽게 제거할 수 있나요?
브랜드의 접착 테이프는 잔여물을 남기지 않고 쉽게 제거할 수 있습니다.