POWER FIRST 스플 라이스 롱 배럴 2-way
필터
커넥터 유형 : 2- 방법 , 재료: 높은 전도도 단조 구리
스타일 | 모델 | 컬러 코드 | 다이 코드 | 길이 | 외부 Dia. | 철사 게이지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22EZ36 | 검정 | 45 | 2.15 " | 0.57 " | 2/0AWG | ₩ 13,860 | |
B | 22EZ31 | 파란색 | 24 | 1.77 " | 0.3 " | 6 AWG | ₩ 5,582 | |
C | 22EZ42 | 파란색 | 76 | 3.79 " | 0.96 " | 400MCM | ₩ 46,952 | |
D | 22EZ33 | 갈색 | 33 | 1.9 " | 0.41 " | 2 AWG | ₩ 7,525 | |
E | 22EZ43 | 갈색 | 87 | 4.8 " | 1.1 " | 500MCM | ₩ 51,957 | |
F | 22EZ34 | 초록색 | 37 | 2.02 " | 0.47 " | 1 AWG | ₩ 10,972 | |
G | 22EZ32 | 회색 | 29 | 1.77 " | 0.37 " | 4 AWG | ₩ 6,282 | |
H | 22EZ37 | 주황색 | 50 | 2.27 " | 0.63 " | 3/0AWG | ₩ 14,385 | |
I | 22EZ35 | 핑크 | 42 | 2.02 " | 0.54 " | 1/0AWG | ₩ 11,935 | |
J | 22EZ38 | 보라색 | 54 | 2.78 " | 0.7 " | 4/0AWG | ₩ 21,035 | |
K | 22EZ30 | 빨간색 | 21 | 1.77 " | 0.27 " | 8 AWG | ₩ 5,880 | |
L | 22EZ41 | 빨간색 | 71 | 3.79 " | 0.93 " | 350MCM | ₩ 36,837 | |
M | 22EZ40 | 백 | 66 | 3.54 " | 0.85 " | 300MCM | ₩ 31,377 | |
N | 22EZ39 | 노란색 | 62 | 3.41 " | 0.77 " | 250MCM | ₩ 27,230 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 송풍기
- 음료 스테이션
- 전기 드릴
- 마운트 포인트
- 컨베이어 게이트
- 낙상방지
- 알류미늄
- 탄소강
- 용접 화학
- 콘크리트 및 아스팔트
- GRAINGER 실리콘 고무 테두리
- PARKER 알루미늄 클레비스 로드 키트
- TEST-TITE 커버 플레이트 원피스
- SLIDE SLEDGE 타이,로드 / 볼 조인트
- MAG-MATE 세라믹 자석 소재
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 분리 장착 서브패널
- THOMAS & BETTS 아우터 슬리브
- MARTIN SPROCKET 부쉬 QD형 롤러 체인 스프로킷 100 체인 수
- DAYTON 임펠러 하우징
- NIBCO 진정한 유니온 볼 밸브