DarkMatter 게임 액세서리
DarkMatter는 게임 및 고성능 컴퓨팅 매니아를 위한 컬렉션입니다. 이 제품 라인은 게임 주변 장치, 모니터, 그래픽 카드, 기계식 키보드 및 게임 경험을 향상시키기 위해 설계된 기타 하드웨어를 포괄하는 정확성과 혁신을 제공합니다.
2002년에 설립된 Monoprice는 다양한 케이블, 어댑터, 벽걸이 장치를 제조합니다. 미국 캘리포니아주 브레아에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 전자 및 시청각 산업에 도움을 주고 있습니다. 상세 보기
저손실 금속 또는 플라스틱 본체 구조를 특징으로 하는 심플렉스 및 듀플렉스 광섬유 케이블 어댑터. XNUMX개의 ST 또는 SC 커넥터를 XNUMX개의 다른 SC 커넥터와 연결하도록 설계됨
1~42m 길이의 광범위한 LC/LC, LC/SC, ST/ST, LC/ST 및 SC/ST 패치 코드 포함
최대 2200lb 하중을 안전하게 지원할 수 있는 알루미늄 또는 강철로 제작된 고품질 오픈 프레임 랙을 포함합니다. 랙 마운트 장비와 함께 사용하도록 고안되었으며 다양한 높이, 너비 및 깊이로 제공됩니다.
컴퓨터와 전화를 허브에 연결하고 통신 네트워크를 설치하거나 업그레이드하는 데 사용됩니다. 연선, 단선 또는 차폐 전선과 함께 사용할 수 있습니다.
다양한 광 커넥터 또는 전기 잭을 장착하는 데 사용되는 데이터콤 잭 및 키스톤 잭을 포함합니다. 다양한 치수 및 단자 유형으로 제공
스냅인 멀티미디어 및 파이버 잭을 수용하고 키스톤 및 갱 박스와 함께 사용하도록 설계되었습니다. PVC 또는 아연 합금으로 된 벽판, 표면 실장 상자 및 벽판 삽입물 포함
UL 표준을 준수하는 100% 베어 구리 컨덕터가 있는 이더넷 패치 케이블을 포함합니다. 다양한 치수 및 커넥터 유형으로 제공
이더넷 또는 통신 네트워크를 설치할 때 깨끗하고 완성된 외관을 제공하기 위해 키스톤 및 갱 박스와 함께 사용하도록 설계된 오디오/비디오 월 플레이트, 프로 전원 키트 및 서지 블록 교체품
중국, 호주, EU, 미국 및 영국에서 사용되는 830중 또는 8중 블레이드 전원 플러그를 수용할 수 있는 CE 인증 소형 큐브 범용 여행용 어댑터입니다. XNUMX와트의 전력을 처리할 수 있으며 정격은 XNUMX암페어입니다.
주 전원 공급 장치에서 멀리 떨어져 설치되거나 고정된 전기 장치에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 한쪽 끝에는 NEMA 5-15P 플러그가 있고 다른 쪽 끝에는 NEMA 5-15R 콘센트가 있습니다.
Monoprice 카탈로그에는 광섬유 코드, 오디오-비디오 케이블, 전원 공급 장치 코드, 음성 데이터 커넥터, 연장 코드 등이 포함되어 있습니다. 브랜드의 동축 A/V 케이블 원격 제어, 신호 및 전력 제한 회로에 적합하며 우수한 오디오/비디오 신호를 전송하려면 18개의 AWG 도체가 필요합니다. 특정 저전압 애플리케이션 및 벽 내 설치에 대한 CL2 표준을 충족합니다. 이 케이블은 신호 저하를 방지하기 위해 이중 구리 편조 차폐로 보호됩니다. 모노프라이스 카테고리 6 접속 코드 LAN을 통해 컴퓨터 및 기타 전자 장치를 연결하는 데 이상적입니다. 사용자가 네트워크 시스템을 색상으로 구분할 수 있도록 40가지 색상으로 제공됩니다. UL 등록, CSA 승인 음성 및 데이터 케이블은 극한의 온도(화씨 -167~XNUMX도)를 견딜 수 있습니다.
일부 Monoprice 파트 번호은 동등한 Hubbell 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Monoprice 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Monoprice 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 화물이 아닌 택배 운송에 적합합니다.
Monolith는 케이블, 스피커, 우퍼, 홈 시어터 앰프 및 다양한 액세서리를 위한 포괄적인 제품 라인입니다. 몰입형 오디오 경험을 제공하여 최적의 성능과 품질을 보장합니다....더 읽기
WORKSTREAM은 사무용 가구, 모니터 암, 높낮이 책상 및 케이블 관리 솔루션을 포함하는 제품군입니다. 이 제품은 생산성과 편안함을 향상시켜 효율적이고 장기적인 기능을 제공합니다....더 읽기
PUREOUTDOOR는 아웃도어 매니아를 위해 설계된 제품 라인으로, 다양한 장비와 장비를 제공합니다. 여기에는 캠핑, 하이킹 및 기타 레크리에이션 활동과 같은 야외 환경에서 사용되는 제품이 포함됩니다....더 읽기
DarkMatter는 게임 및 고성능 컴퓨팅 매니아를 위한 컬렉션입니다. 이 제품 라인은 게임 주변 장치, 모니터, 그래픽 카드, 기계식 키보드 및 게임 경험을 향상시키기 위해 설계된 기타 하드웨어를 포괄하는 정확성과 혁신을 제공합니다.
이 브랜드의 3D 프린터는 사용하기 쉬운 소프트웨어를 통해 고해상도 프린팅과 다양한 필라멘트 유형을 제공합니다. 교육 기관 및 상업 작업 공간에 이상적입니다.
모노프라이스 월 플레이트 설치 용이성과 유연성에 중점을 두고 설계되었습니다. 다양한 HDMI, VGA, RCA 및 이더넷 케이블과 호환되며 스냅온 디자인으로 인해 빠르게 설치할 수 있습니다.
모노프라이스 제안 연장 코드 길이는 1~100피트입니다.