마이크로 플라스틱 푸시인 리벳, 표준
필터
스타일 | 모델 | 색상 | 그립 범위 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 구멍 크기 | 리벳 디아. | 리벳 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27RT250425 | 검정 | 0.030 ~ 0.290 인치 | 0.730 " | 0.098 " | 1 / 4 " | - | 0.437 " | ₩ 13,947 | |
B | 27RT187550 | 검정 | 0.030 ~ 0.312 인치 | 0.437 " | 0.068 " | 3 / 16 " | - | 0.48 " | ₩ 14,402 | |
B | 27RT250800 | 검정 | 0.110 ~ 0.560 인치 | 0.700 " | 0.095 " | 1 / 4 " | - | 0.8 " | ₩ 18,375 | |
A | 27RT250440 | 검정 | 0.090 ~ 0.350 인치 | 0.700 " | 0.1 " | 1 / 4 " | - | 0.61 " | ₩ 13,247 | |
C | 27RT187675 | 검정 | 0.030 ~ 0.512 인치 | 0.437 " | 0.070 " | 3 / 16 " | - | 0.68 " | ₩ 12,022 | |
D | 27PIF0040 | 미색 | 0.093 | 0.281 | 0.036 | 0.093 | 0.105 " | 0.2 " | ₩ 11,165 | |
E | 27PIF0052 | 미색 | 0.556 | 0.343 | 0.071 | 0.180 | 0.225 " | 0.78 " | ₩ 19,302 | |
F | 27PIF0058 | 미색 | 0.121 | 0.468 | 0.053 | 0.200 | 0.238 " | 0.324 " | ₩ 10,080 | |
F | 27PIF0071 | 미색 | 0.365 | 0.593 | 0.062 | 0.245 | 0.290 " | 0.622 | ₩ 31,570 | |
F | 27PIF0072 | 미색 | 0.250 | 0.593 | 0.061 | 0.245 | 0.290 " | 0.497 " | ₩ 15,715 | |
G | 27PIF0065 | 미색 | 0.480 | 0.593 | 0.056 | 0.245 | 0.293 " | 0.715 " | ₩ 9,520 | |
H | 27PIF0039 | 미색 | 0.115 | 0.250 | 0.042 | 0.093 | 0.145 " | 0.24 " | ₩ 7,700 | |
F | 27PIF0060 | 미색 | 0.156 | 0.468 | 0.053 | 0.200 | 0.228 " | 0.333 " | ₩ 24,745 | |
G | 27PIF0046 | 미색 | 0.250 | 0.203 | 0.046 | 0.115 | 0.145 " | 0.395 " | ₩ 19,320 | |
F | 27PIF0047 | 미색 | 0.121 | 0.203 | 0.035 | 0.115 | 0.145 " | 0.26 " | ₩ 8,014 | |
G | 27PIF0043 | 미색 | 0.156 | 0.203 | 0.028 | 0.115 | 0.140 " | 0.32 " | ₩ 7,525 | |
I | 27PIF0038 | 미색 | 0.063 | 0.281 | 0.026 | 0.093 | 0.100 " | 0.165 " | ₩ 7,839 | |
F | 27PIF0044 | 미색 | 0.135 | 0.203 | 0.026 | 0.115 | 0.140 " | 0.295 " | ₩ 7,052 | |
F | 27PIF0050 | 미색 | 0.125 | 0.343 | 0.047 | 0.165 | 0.202 " | 0.305 " | ₩ 11,690 | |
G | 27PIF0045 | 미색 | 0.235 | 0.203 | 0.046 | 0.115 | 0.137 " | 0.345 " | ₩ 11,882 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 롤 그루버
- AC 전류 라인 스플리터
- 사포 시트 롤
- 윤곽 게이지
- 통기성 에어 튜빙
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 호흡보호구
- 유량제어밸브
- 용접봉 및 와이어
- 매뉴얼
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 21A
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 시리즈 안전 안경 바닥 마킹 테이프
- WOODHEAD 130142 시리즈 플러그
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 유리, 3미크론
- SPEARS VALVES PVC 흰색 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 2042
- KERN AND SOHN OBB-AE 시리즈 아이피스 어댑터
- LINN GEAR QD 부싱 스프로킷, 120 체인
- BUSSMANN GLR 인라인 비 거부 저전압 보조 퓨즈
- WEG NEMA 모터 플랜지, C 유형