마이크로 플라스틱 기계 나사, 나일론
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 길이 | 측정 시스템 | 인장 강도 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 010256R018 | 0.146-0.162 " | 0.059 ~ 0.069 인치 | 일주 | 3 / 16 " | 인치 | 165의 PSI | 2-56 | ₩ 7,402 | |
B | 010256R100 | 0.146-0.162 " | 0.059 ~ 0.069 인치 | 일주 | 1" | - | 19의 PSI | 2-56 | ₩ 1,680 | |
C | 010440R025 | 0.193-0.211 " | 0.075 ~ 0.211 인치 | 일주 | 1 / 4 " | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 11,235 | |
D | 010440R050 | 0.193-0.211 " | 0.075 ~ 0.211 인치 | 일주 | 1 / 2 " | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 15,540 | |
E | 010440R031 | 0.193-0.211 " | 0.075 ~ 0.211 인치 | 일주 | 5 / 16 " | - | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 7,367 | |
F | 010440R100 | 0.193-0.211 " | 0.075 ~ 0.211 인치 | 일주 | 1" | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 12,600 | |
G | 010440R037 | 0.193-0.211 " | 0.075 ~ 0.211 인치 | 일주 | 3 / 8 " | 인치 | 41의 PSI | 4-40 | ₩ 12,529 | |
H | 010632R037 | 0.240-0.260 " | 0.091 ~ 0.103 인치 | 일주 | 3 / 8 " | - | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 7,682 | |
I | 010632R075 | 0.240-0.260 " | 0.091 ~ 0.103 인치 | 일주 | 3 / 4 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 7,980 | |
J | 010632R025 | 0.240-0.260 " | 0.091 ~ 0.103 인치 | 일주 | 1 / 4 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 11,865 | |
K | 010632R050 | 0.240-0.260 " | 0.091 ~ 0.103 인치 | 일주 | 1 / 2 " | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 1,540 | |
L | 010632R100 | 0.240-0.260 " | 0.091 ~ 0.103 인치 | 일주 | 1" | 인치 | 69의 PSI | 6-32 | ₩ 7,805 | |
M | 010832R050 | 0.287-0.309 " | 0.107 ~ 0.12 인치 | 일주 | 1 / 2 " | 인치 | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 16,695 | |
N | 010832R150 | 0.287-0.309 " | 0.107 ~ 0.12 인치 | 일주 | 1.5 " | 인치 | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 13,667 | |
O | 010832R075 | 0.287-0.309 " | 0.107 ~ 0.12 인치 | 일주 | 3 / 4 " | - | 108의 PSI | 8-32 | -- | RFQ
|
P | 010832R037 | 0.287-0.309 " | 0.107 ~ 0.12 인치 | 일주 | 3 / 8 " | - | 108의 PSI | 8-32 | ₩ 9,205 | |
Q | 011032R150 | 0.334-0.359 " | 0.123 ~ 0.137 인치 | 일주 | 1.5 " | 인치 | 165의 PSI | 10-32 | ₩ 14,175 | |
R | 011032R050 | 0.334-0.359 " | 0.123 ~ 0.137 인치 | 일주 | 1 / 2 " | 인치 | 165의 PSI | 10-32 | ₩ 9,555 | |
S | 012520R075 | 0.443-0.472 " | 0.16 ~ 0.175 인치 | 일주 | 3 / 4 " | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 18,760 | |
T | 012520R050 | 0.443-0.472 " | 0.16 ~ 0.175 인치 | 일주 | 1 / 2 " | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 10,010 | |
U | 012520R200 | 0.443-0.472 " | 0.16 ~ 0.175 인치 | 일주 | 2" | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | - | RFQ
|
V | 012520R100 | 0.443-0.472 " | 0.16 ~ 0.175 인치 | 일주 | 1" | 인치 | 312의 PSI | 1 / 4-20 | ₩ 19,390 | |
W | 50M040070D025 | 7mm | 2.6mm | 치즈 | 25ft. | - | - | M4 X 0.7 | ₩ 5,110 | |
X | 50M040070D012 | 7mm | 2.6mm | 치즈 | 12 " | 메트릭 | - | M4 X 0.7 | ₩ 6,545 | |
Y | 50M050080D020 | 8.5mm | 3.3mm | 치즈 | 20ft. | - | - | M5 X 0.8 | - | RFQ
|
Z | 50M060100D040 | 10mm | 3.9mm | 치즈 | 40mm | - | - | M6 X 1 | - | RFQ
|
A1 | 50M060100D020 | 10mm | 3.9mm | 치즈 | 20ft. | - | - | M6 X 1 | ₩ 25,879 | |
B1 | 50M080125D020 | 13mm | 5mm | 치즈 | 20ft. | - | - | M8 X 1.25 | ₩ 12,740 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- MIG 액세서리
- 인큐베이터
- 에어 케이블 밸런서
- 보일러 공급 밸브
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 송풍기
- 배관용품
- 낙상방지
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 밸브
- NEW AGE 버스 킹 카트
- EAGLE 페인트 및 잉크 안전 캐비닛, 표준
- CHANNELLOCK Linemans 펜치
- DAYTON Hat Channel 전동 댐퍼
- DIXON 스누트 확인
- RUB VALVES S.190 시리즈, 볼 밸브
- APOLLO VALVES 83L-140 시리즈 3피스 풀 포트 저온. NPT 볼 밸브
- EATON CHH 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- WEG CSW 시리즈 XNUMX개 위치 선택기