LUMAPRO 소형 양방향 LED 전구, T6, 24V
필터
평균 전구 수명 : 100,000 시간. , 평균 수명: 100,000 시간. , 기본 유형: 촛대 나사 (E12) , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 0.03mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 램프 직경: 0.75 " , 램프 모양: T6 , 램프 종류: 미니어처 -T , 전체적인 램프 모양: T , 주요 응용 프로그램: 범용 , 대체: Bulb 3S6/24V, 6S6/24V, 509K , 거래 번호: LM2024CS , 전압: 24 , 와트: 0.7
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가청 장치 커버 및 보호대
- 빠른 작동 중소형 퓨즈
- 충전 원형 톱
- 창 / 벽 에어컨 히트 펌프 액세서리
- 판지 스테이플
- 호스 릴
- 배기 팬
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 가전 제품
- 온도 제어
- APPROVED VENDOR 표면 보호 테이프
- ALTRONIX 클래스 2, 개방형 프레임 변압기, 개방형 인클로저
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 500VA AC 전원 공급 장치
- SUPER-STRUT U564 시리즈 빔 클램프
- EATON 10250T 위험 위치 표시등
- Stafford Mfg 시그니쳐 시리즈 고정 나사식 스테인리스 스틸 샤프트 칼라
- MILWAUKEE 비트 확장
- HUBBELL 각진 리셉터클
- DAYTON 피니언