KERN AND SOHN IFS-M 시리즈 산업용 계수 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: Kg , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 계량 플랫폼 치수 | 교정 값 | 선형성 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IFS 6K-3SM | 230 X 230 X 110 mm | 1개, 2g | +/-1, 2g | 230 mm | 230 mm | 20개, 40g | 110mm | 230 X 230 mm | ₩ 865,963 | |
B | IFS 10K-3M | 300 X 240 X 110 mm | 2개, 5g | +/-2, 5g | 240 mm | 300 mm | 40개, 100g | 110mm | 300 X 240 mm | ₩ 856,943 | |
C | IFS 6K-3M | 300 X 240 X 110 mm | 1개, 2g | +/-1, 2g | 240 mm | 300 mm | 20개, 40g | 110mm | 300 X 240 mm | ₩ 856,943 | |
D | IFS 60K-2M | 400 X 300 X 120 mm | 0.01, 0.02kg | +/-0.01, 0.02Kg | 300 mm | 400mm | 0.2, 0.4kg | 120 mm | 400 X 300 mm | ₩ 1,028,331 | |
E | IFS 30K-3M | 400 X 300 X 120 mm | 0.005, 0.01kg | +/-0.005, 0.01Kg | 300 mm | 400mm | 0.1, 0.2kg | 120 mm | 400 X 300 mm | ₩ 1,010,290 | |
F | IFS 10K-3LM | 400 X 300 X 120 mm | 2개, 5g | +/-2, 5g | 300 mm | 400mm | 40개, 100g | 120 mm | 400 X 300 mm | ₩ 1,010,290 | |
G | IFS 60K-2LM | 500 X 400 X 120 mm | 0.01, 0.02kg | +/-0.01, 0.02Kg | 400 mm | 500 mm | 0.2, 0.4kg | 120 mm | 500 X 400 mm | ₩ 1,280,904 | |
H | IFS 100K-2M | 500 X 400 X 140 mm | 0.02, 0.05kg | +/-0.02, 0.05Kg | 400 mm | 500 mm | 0.4, 1kg | 140 mm | 500 X 400 mm | ₩ 1,280,904 | |
I | IFS 100K-2LM | 650 X 500 X 140 mm | 0.02, 0.05kg | +/-0.02, 0.05Kg | 500mm | 650 mm | 0.4, 1kg | 140 mm | 650 X 500 mm | ₩ 1,731,927 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 존 밸브
- 블록과 단
- 스포트 라이트
- 펀치 및 치즐 세트
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 도르래 및 풀리
- 청력 보호
- 가스 및 수도관 커넥터
- 경보기
- 감속기
- PARKER 조합
- A.R. NORTH AMERICA 터보 노즐
- METALTECH 휴대용 비계
- GENERAL ELECTRIC TECL 프레임 회로 차단기
- PETERSEN PRODUCTS 127 시리즈 파이프 플러그
- MARTIN SPROCKET 더블 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 번호
- ALL MATERIAL HANDLING 인라인 쇼트닝 클러치
- VESTIL BALL 시리즈 볼 트랜스퍼 스트립
- VESTIL VTR 시리즈 알루미늄 차량 트윈 램프