INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms Coveralls With Attached Hood, Elastic Wrist And Ankle, Blue
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2225B-M | 36-39 " | 9.1 " | M | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-L | 39-42 " | 9.4 " | L | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-XL | 42-45 " | 9.8 " | XL | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-2XL | 45-48 " | 10.2 " | 2XL | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-3XL | 48-51 " | 10.6 " | 3XL | 12.2 " | RFQ
|
A | 2225B-4XL | 51-54 " | 11 " | 4XL | 12.6 " | RFQ
|
A | 2225B-5XL | 54-56 " | - | 5XL | - | RFQ
|
후드가 부착된 SMS 작업복, 신축성 있는 손목 및 발목, 파란색
International Enviroguard 2225B 시리즈 작업복은 사람들이 잠재적인 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 착용하는 보호복입니다. 이러한 복장은 건설, 제조, 의료 및 농업 분야의 광범위한 응용 분야에 적용됩니다. 이 작업복은 일반 의류의 오염을 방지하여 청결과 안전 표준을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 작업자의 안전을 보장하고 전반적인 작업장의 안전과 위생에 기여합니다.
특징
- International Enviroguard 2225B 시리즈 작업복은 가벼운 액체 튀김 및 스프레이로부터 보호하는 내구성이 뛰어난 XNUMX겹 직물로 제작되었습니다.
- 스펀본드 폴리프로필렌의 가장 바깥층은 이러한 작업복에 강도를 부여하는 데 유용합니다.
- 멜트블로운 폴리프로필렌 중간층에는 액체 저항성을 위한 미세 다공성 필름이 있습니다.
- 또한 이 필름은 공기가 자유롭게 흐르도록 하여 열 스트레스를 예방하는 데 도움이 되는 통기성이 뛰어난 의류를 제공합니다.
- 이 파란색 일회용 SMS 작업복에는 지퍼 위에 스톰 플랩이 있어 액체 및 기타 오염 물질로부터 보호하는 추가 레이어도 있습니다.
- 목과 어깨를 보호하기 위해 후드가 부착되어 있습니다.
- 또한 이 작업복에는 신축성 있는 손목과 발목이 있어 오염물질이 들어가지 않도록 안전하게 닫힐 수 있습니다.
- 더 넓은 거싯 가랑이는 전문가가 직물을 손상시키지 않고 모든 방향으로 움직일 수 있는 더 많은 공간을 제공합니다.
- 이 International Enviroguard 2225B 시리즈 작업복에는 사용자의 움직임에 따라 늘어나는 신축성 있는 등받이가 있어 편안함과 더 나은 찢어짐 방지 기능을 제공합니다.
- 또한 파란색은 직물에 얼룩이나 얼룩이 눈에 띄지 않게 해줍니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진흙 및 페인트 믹서 부착물
- 파이프 검사 장비
- 금속 클래드 채찍
- 스트레치 랩 디스펜서
- 장착 포인트 키트
- AC 모터
- 공작용품
- 파워톱 및 액세서리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 매장 가능한 가스
- JAMCO 보관 캐비닛, 표준 도어
- DAYTON 전기 공간 히터
- MOVINCOOL 배기 플랜지
- MAUDLIN PRODUCTS 슬롯 형 심 B-3 x 3 인치
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트 48V
- BUSSMANN JJN 시리즈 클래스 T 퓨즈
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 LED 점등 비콘
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-Max 선반 빈 단위
- COOPER B-LINE 유형 3R Enviroshield 시리즈 전선로 확장 피팅
- CAMLOCK FITTINGS 수 어댑터, 수 NPT 스레드