GRAINGER 7/8"-9 직경/나사산 크기 육각 머리, 등급 8 강철, 일반 마감, UNC(거친) Thr
필터
스타일 | 모델 | 길이 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | A04100.087.0150 | 1.5 " | 완전 스레드 | ₩ 379,609 | |
B | A04100.087.0175 | 1.75 " | 완전 스레드 | ₩ 334,092 | |
B | A04100.087.0200 | 2" | 완전 스레드 | ₩ 261,310 | |
C | A04100.087.0250 | 2.5 " | 완전 스레드 | ₩ 262,132 | |
C | N04100.087.0250 | 2.5 " | 완전 스레드 | ₩ 26,337 | |
B | A04100.087.0225 | 2.25 " | 완전 스레드 | ₩ 245,367 | |
B | N04100.087.0225 | 2.25 " | 완전 스레드 | ₩ 37,922 | |
C | N04100.087.0275 | 2.75 " | 완전 스레드 | ₩ 42,525 | |
C | A04100.087.0275 | 2.75 " | 완전 스레드 | ₩ 239,540 | |
D | A04100.087.0300 | 3" | 부분적으로 스레드 | ₩ 269,185 | |
D | A04100.087.0350 | 3.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 250,670 | |
D | N04100.087.0325 | 3.25 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 48,125 | |
D | A04100.087.0325 | 3.25 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 337,312 | |
D | A04100.087.0375 | 3.75 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 312,830 | |
D | N04100.087.0375 | 3.75 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 53,077 | |
E | A04100.087.0400 | 4" | 부분적으로 스레드 | ₩ 258,545 | |
E | A04100.087.0450 | 4.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 250,897 | |
E | N04100.087.0425 | 4.25 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 57,644 | |
E | A04100.087.0425 | 4.25 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 275,590 | |
E | A04100.087.0500 | 5" | 부분적으로 스레드 | ₩ 275,257 | |
E | A04100.087.0550 | 5.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 277,445 | |
E | A04100.087.0600 | 6" | 부분적으로 스레드 | ₩ 311,727 | |
E | N04100.087.0600 | 6" | 부분적으로 스레드 | ₩ 18,375 | |
F | A04100.087.0650 | 6.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 277,077 | |
F | N04100.087.0750 | 7.5 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 24,482 | |
G | N04100.087.1100 | 11 " | 부분적으로 스레드 | ₩ 40,582 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 속도 송신기
- 가드 레일
- 수냉식 대기 발전기
- 파이프 지원
- C- 후크 파이프 리프터
- 발전기
- 고정 도구 액세서리
- 실내 LED 전등
- 작업대
- 콘크리트 테스트
- JOHN GUEST 튜브-호스 어댑터
- KIPP 10-32 스레드 크기 조절 핸들
- RAE 포장 스텐실, 화재
- VIKAN 파이프 및 튜브 브러시 핸들
- THYSSENKRUPP MATERIALS 플랫 구리 110 x 1 인치
- SQUARE D SDT 계열, 플러그인 회로 차단기
- DIXON 나선형 클램프
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 690VAC/700VAC
- MERSEN FERRAZ US6J 시리즈 퓨즈 홀더
- BROWNING 5V 시리즈 가변 속도 시브, 홈 3개