GEMS SENSORS 흐름 스위치 20 Cm / sec
필터
바디 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: CE , 접촉처 등급: 30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA , 유량: 20cm / 초 , 재료: 303SS, 316SS , 맥스. 주변 온도.: 140 학위 , 최대. 유체 온도: 140 학위 , 맥스. 압력: 363 PSI , 스위치 유형: 일반적으로 열려 , 유형: 열 분산 , 전압: 24VAC/DC , 습식 재료: 303SS, 316SS
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 게이지 키트
- 파워 마이 터 쏘 액세서리
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 샌딩 스폰지
- 예고편
- 제품식별표
- 브레이스 및 브라켓
- 전자
- 차량 청소/외관
- 유연한 임펠러 펌프
- VIKAN 들통 뚜껑
- PROTO 테 더드 프라이 바
- HARRINGTON ED 전기 체인 호이스트
- JAMCO WT 시리즈, 작업대
- CHAINFLEX CF5 제어 케이블, 최대 9A
- BRADY 스타일 150L 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 기존 포인트
- KERN AND SOHN 복합 현미경
- FOL-DA-TANK 클래퍼 밸브
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-12 Un
- 80/20 표준 엔드 패스너