Fantech 팬 대리점(59개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

FANTECH

1981년에 설립된 Fantech는 효율적인 환기 제품 및 솔루션을 제조합니다. 미국 캔자스주 Lenexa에 본사를 두고 있는 이 Systemair 하위 브랜드는 공기를 순환시키고 원치 않는 오염 물질, 연기 또는 습기를 제거함으로써 광업, 제조 및 자동차 응용 분야에 도움이 됩니다. 상세 보기

필터

HVAC 및 냉각기

안전

모터

배관

전기용품

HVAC 및 냉각기 필터

지붕 통풍기전체보기

덕트 팬 및 액세서리전체보기

  • 건조기 부스터 팬

    5 피트 코드와 압력 감지 스위치가 장착 된 덕트 부스터 팬으로 요청시 공기를 부스트 할 수 있습니다. 균열 방지 및 더 긴 서비스 수명을 위해 아연 도금 된 금속 하우징이 특징입니다. 4 인치 덕트 작업을 따라 어느 지점에서나 모든 각도로 장착 가능

  • 인라인 덕트 팬

    여름에는 너무 따뜻하거나 겨울에는 너무 춥게 유지되는 방으로의 공기 흐름을 최대화하는 데 사용됩니다. 누수가없는 하우징, 제어 용이성 및 경제적 인 에너지 사용이 특징입니다. 1550 ~ 3250 rpm 범위의 속도를 제공합니다. 0.18 ~ 12.4A의 정격 전류로 제공

HVAC 제어 장치전체보기

  • 빌딩 자동화 제어
  • 팬 속도 제어

    다락방, 천장, 주방 또는 욕실 팬을 효율적으로 제어하는 ​​데 이상적입니다. 표준, 이중 및 단일 갱 전기 상자와 호환됩니다. 고속 오버라이드 버튼과 통합 된 일부 모델로 팬이 최대 속도로 20 분 동안 작동 할 수 있습니다.

공기처리전체보기

  • 공기 청소기
  • 작업장 및 복원 제습기

    물 피해 복구 및 작업 현장 습도 제어를 위해 침수 지역 용으로 설계된 cCSAus 준수 복구 제습기. 장치가 꺼져 있어도 시간을 기록 할 수있는 디지털 시간 측정기가 있습니다. 저온 작동 (최저 화씨 40도) 제공

팬택 소개

Fantech의 광범위한 카탈로그에는 인라인 원심 팬, 건조기 배기 팬, 라돈 저감 팬, 열 및 에너지 회수 환기 장치, 원심 송풍기 및 HEPA 여과 장치가 포함됩니다. 브랜드의 인라인 원심 덕트 팬 공기 흐름을 높이고 냉난방 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 절약에 기여합니다. 이 원심 덕트 팬에는 외부에 장착된 배선 상자, 밀폐 하우징 및 후방 곡선형 임펠러가 장착되어 있습니다. 아연 도금 강철, 강철 및 열가소성 하우징 변형으로 제공됩니다. 팬택 벽 장착 배기 팬 상업용 주방의 곰팡이 및 곰팡이 성장을 방지하기 위해 과도한 열, 냄새 및 습기를 환기하고 제거하십시오. 이 팬은 측벽, 천장 또는 지붕의 박공 끝에 부착되어 작업 영역에서 소음을 차단합니다. 뒤로 구부러진 블레이드는 내식성과 내구성을 위해 분말 코팅된 아연 도금 강철 하우징에 둘러싸여 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Fantech 파트 번호은 동등한 Airmaster Fan 및 Soler & Palau 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Fantech 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이 Fantech 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Fantech 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

FLEX 신선한 공기 기기

FLEX 신선한 공기 기기는 고층 작업 공간에 이상적입니다. 최대 50% 더 많은 배기 용량을 제공하는 TurboTouch 기능과 우수한 열 전달을 위한 알루미늄 코어가 있습니다. 이 CE...더 읽기 

PRO 시리즈 욕조 팬

이 장치는 욕실, 파우더룸 및 최대 140평방피트의 기타 공간에 조용하고 에너지 효율적인 환기를 제공합니다. 백드래프트 댐퍼가 내장되어 있습니다....더 읽기 

팬택 경쟁 우위

ECO-Touch 자동 IAQ 컨트롤

ECO-Touch IAQ는 모든 Fantech 신선한 공기 기기와 호환됩니다. 그들은 대규모 모임 중에 세척 용제, 요리 냄새 또는 다양한 화합물의 존재를 인식하고 총 VOC 수준을 기준으로 기기의 공기 흐름 용량을 증가시킵니다.

자주 묻는 질문

집이나 건물에 적합한 Fantech 환기 제품을 어떻게 선택합니까?

올바른 환기 제품은 작업 공간의 크기, 환기 요구 사항 및 환기하려는 특정 영역을 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다.

인라인 덕트 팬을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?

인라인 덕트 팬을 사용하면 작업 공간 내 환기 및 공기 흐름이 개선됩니다. 습도 수준을 낮추고 오래되거나 오염된 공기를 제거하며 보다 편안한 생활 또는 작업 환경을 제공할 수 있습니다.

인라인 덕트 팬을 어떻게 유지 관리하고 청소합니까?

  • 전원을 끄고 팬 커버를 제거합니다.
  • 부드러운 솔이나 천을 사용하여 팬 블레이드를 청소하십시오.
  • 진공 또는 압축 공기를 사용하여 모터를 청소하여 먼지나 이물질을 제거하십시오.
  • 팬과 모터를 청소한 후 덕트를 청소하십시오.
  • 모든 것이 깨끗하고 건조되면 팬을 다시 조립하십시오.