ECO-Touch 자동 IAQ 컨트롤
ECO-Touch IAQ는 모든 Fantech 신선한 공기 기기와 호환됩니다. 그들은 대규모 모임 중에 세척 용제, 요리 냄새 또는 다양한 화합물의 존재를 인식하고 총 VOC 수준을 기준으로 기기의 공기 흐름 용량을 증가시킵니다.
1981년에 설립된 Fantech는 효율적인 환기 제품 및 솔루션을 제조합니다. 미국 캔자스주 Lenexa에 본사를 두고 있는 이 Systemair 하위 브랜드는 공기를 순환시키고 원치 않는 오염 물질, 연기 또는 습기를 제거함으로써 광업, 제조 및 자동차 응용 분야에 도움이 됩니다. 상세 보기
건물 외부에 팬이 장착 된 상업용 환기 애플리케이션 용으로 설계되었습니다. 진동이없고 소음이없는 성능을 위해 동적 및 정적으로 균형 잡힌 전동 임펠러가 특징입니다. 자동 재설정 기능이있는 열 과부하 보호 메커니즘과 통합됨
5 피트 코드와 압력 감지 스위치가 장착 된 덕트 부스터 팬으로 요청시 공기를 부스트 할 수 있습니다. 균열 방지 및 더 긴 서비스 수명을 위해 아연 도금 된 금속 하우징이 특징입니다. 4 인치 덕트 작업을 따라 어느 지점에서나 모든 각도로 장착 가능
여름에는 너무 따뜻하거나 겨울에는 너무 춥게 유지되는 방으로의 공기 흐름을 최대화하는 데 사용됩니다. 누수가없는 하우징, 제어 용이성 및 경제적 인 에너지 사용이 특징입니다. 1550 ~ 3250 rpm 범위의 속도를 제공합니다. 0.18 ~ 12.4A의 정격 전류로 제공
물 피해 복구 및 작업 현장 습도 제어를 위해 침수 지역 용으로 설계된 cCSAus 준수 복구 제습기. 장치가 꺼져 있어도 시간을 기록 할 수있는 디지털 시간 측정기가 있습니다. 저온 작동 (최저 화씨 40도) 제공
Fantech의 광범위한 카탈로그에는 인라인 원심 팬, 건조기 배기 팬, 라돈 저감 팬, 열 및 에너지 회수 환기 장치, 원심 송풍기 및 HEPA 여과 장치가 포함됩니다. 브랜드의 인라인 원심 덕트 팬 공기 흐름을 높이고 냉난방 효율을 향상시킬 뿐만 아니라 에너지 절약에 기여합니다. 이 원심 덕트 팬에는 외부에 장착된 배선 상자, 밀폐 하우징 및 후방 곡선형 임펠러가 장착되어 있습니다. 아연 도금 강철, 강철 및 열가소성 하우징 변형으로 제공됩니다. 팬택 벽 장착 배기 팬 상업용 주방의 곰팡이 및 곰팡이 성장을 방지하기 위해 과도한 열, 냄새 및 습기를 환기하고 제거하십시오. 이 팬은 측벽, 천장 또는 지붕의 박공 끝에 부착되어 작업 영역에서 소음을 차단합니다. 뒤로 구부러진 블레이드는 내식성과 내구성을 위해 분말 코팅된 아연 도금 강철 하우징에 둘러싸여 있습니다.
Fantech 파트 번호은 동등한 Airmaster Fan 및 Soler & Palau 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Fantech 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Fantech 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Fantech 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
FLEX 신선한 공기 기기는 고층 작업 공간에 이상적입니다. 최대 50% 더 많은 배기 용량을 제공하는 TurboTouch 기능과 우수한 열 전달을 위한 알루미늄 코어가 있습니다. 이 CE...더 읽기
이 장치는 욕실, 파우더룸 및 최대 140평방피트의 기타 공간에 조용하고 에너지 효율적인 환기를 제공합니다. 백드래프트 댐퍼가 내장되어 있습니다....더 읽기
ECO-Touch IAQ는 모든 Fantech 신선한 공기 기기와 호환됩니다. 그들은 대규모 모임 중에 세척 용제, 요리 냄새 또는 다양한 화합물의 존재를 인식하고 총 VOC 수준을 기준으로 기기의 공기 흐름 용량을 증가시킵니다.
올바른 환기 제품은 작업 공간의 크기, 환기 요구 사항 및 환기하려는 특정 영역을 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다.
인라인 덕트 팬을 사용하면 작업 공간 내 환기 및 공기 흐름이 개선됩니다. 습도 수준을 낮추고 오래되거나 오염된 공기를 제거하며 보다 편안한 생활 또는 작업 환경을 제공할 수 있습니다.