FABORY 홈이 있는 핀
필터
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39730.020.0005 | 5 mm | 2 mm | ₩ 27,807 | |
A | M39730.015.0005 | 5 mm | 1.5 mm | ₩ 26,775 | |
A | M39730.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ₩ 30,712 | |
A | M39730.015.0006 | 6 mm | 1.5 mm | ₩ 29,557 | |
A | M39730.030.0006 | 6 mm | 3 mm | ₩ 35,315 | |
A | M39730.040.0008 | 8 mm | 4 mm | ₩ 36,662 | |
A | M39730.020.0008 | 8 mm | 2 mm | ₩ 30,362 | |
A | M39730.050.0008 | 8 mm | 5 mm | ₩ 41,457 | |
A | M39730.030.0008 | 8 mm | 3 mm | ₩ 19,372 | |
A | M39730.025.0010 | 10 mm | 2.5 mm | ₩ 39,007 | |
A | M39730.050.0010 | 10 mm | 5 mm | ₩ 104,037 | |
A | M39730.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ₩ 31,150 | |
A | M39730.015.0010 | 10 mm | 1.5 mm | ₩ 29,872 | |
A | M39730.040.0010 | 10 mm | 4 mm | ₩ 36,312 | |
A | M39730.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ₩ 25,077 | |
A | M39730.060.0010 | 10 mm | 6 mm | ₩ 33,670 | |
A | M39730.060.0012 | 12 mm | 6 mm | ₩ 34,265 | |
A | M39730.020.0012 | 12 mm | 2 mm | ₩ 31,605 | |
A | M39730.050.0012 | 12 mm | 5 mm | ₩ 41,807 | |
A | M39730.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ₩ 34,632 | |
A | M39730.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ₩ 34,177 | |
A | M39730.080.0012 | 12 mm | 8 mm | ₩ 33,372 | |
A | M39730.015.0012 | 12 mm | 1.5 mm | ₩ 32,515 | |
A | M39730.030.0016 | 16 mm | 3 mm | ₩ 34,492 | |
A | M39730.020.0016 | 16 mm | 2 mm | ₩ 35,910 | |
A | M39730.015.0016 | 16 mm | 1.5 mm | ₩ 27,212 | |
A | M39730.080.0016 | 16 mm | 8 mm | ₩ 46,619 | |
A | M39730.050.0016 | 16 mm | 5 mm | ₩ 35,735 | |
A | M39730.040.0016 | 16 mm | 4 mm | ₩ 37,520 | |
A | M39730.025.0016 | 16 mm | 2.5 mm | ₩ 34,230 | |
A | M39730.060.0016 | 16 mm | 6 mm | ₩ 34,615 | |
A | M39730.020.0020 | 20 mm | 2 mm | ₩ 33,197 | |
A | M39730.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ₩ 24,080 | |
A | M39730.025.0020 | 20 mm | 2.5 mm | ₩ 33,495 | |
A | M39730.040.0020 | 20 mm | 4 mm | ₩ 221,690 | |
A | M39730.030.0020 | 20 mm | 3 mm | ₩ 32,007 | |
A | M39730.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ₩ 20,457 | |
A | M39730.080.0020 | 20 mm | 8 mm | ₩ 48,475 | |
A | M39730.040.0024 | 24 mm | 4 mm | ₩ 41,842 | |
A | M39730.060.0024 | 24 mm | 6 mm | ₩ 36,627 | |
A | M39730.050.0024 | 24 mm | 5 mm | ₩ 32,112 | |
A | M39730.030.0024 | 24 mm | 3 mm | ₩ 26,775 | |
A | M39730.025.0024 | 24 mm | 2.5 mm | ₩ 34,072 | |
A | M39730.080.0024 | 24 mm | 8 mm | ₩ 65,730 | |
A | M39730.020.0024 | 24 mm | 2 mm | ₩ 33,985 | |
A | M39730.060.0030 | 30 mm | 6 mm | ₩ 38,745 | |
A | M39730.040.0030 | 30 mm | 4 mm | ₩ 43,137 | |
A | M39730.030.0030 | 30 mm | 3 mm | ₩ 33,285 | |
A | M39730.050.0030 | 30 mm | 5 mm | ₩ 25,952 | |
A | M39730.080.0030 | 30 mm | 8 mm | ₩ 54,215 | |
A | M39730.020.0030 | 30 mm | 2 mm | ₩ 37,030 | |
A | M39730.040.0036 | 36 mm | 4 mm | ₩ 26,284 | |
A | M39730.080.0036 | 36 mm | 8 mm | ₩ 27,755 | |
A | M39730.050.0036 | 36 mm | 5 mm | ₩ 36,680 | |
A | M39730.060.0036 | 36 mm | 6 mm | ₩ 41,527 | |
A | M39730.040.0040 | 40 mm | 4 mm | ₩ 33,180 | |
A | M39730.050.0040 | 40 mm | 5 mm | ₩ 37,135 | |
A | M39730.080.0040 | 40 mm | 8 mm | ₩ 22,120 | |
A | M39730.060.0045 | 45 mm | 6 mm | ₩ 47,250 | |
A | M39730.080.0045 | 45 mm | 8 mm | ₩ 30,467 | |
A | M39730.060.0050 | 50 mm | 6 mm | ₩ 418,984 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 호스 피팅
- 풍속 표시기
- 아크 플래시 후드
- A / C 도관 키트
- 가금 그물 세공
- 살충제 및 해충 구제
- 테스트 펌프
- 유압 공구
- O- 링 및 O- 링 키트
- 황동
- FACOM 정밀 조정 가능한 핀 스패너 렌치
- OZ LIFTING PRODUCTS 레버 체인 호이스트
- SOLA 전자 디지털 레벨 알루미늄
- SALSBURY INDUSTRIES 우편함 전면 로딩 도어, 황동
- RULAND MANUFACTURING MJSC 시리즈 조 커플링 허브
- PETERSEN PRODUCTS 130-6 시리즈 파이프 플러그
- TAYLOR 디지털 습도계
- WHEELER-REX 스트랩
- DAYTON 매니폴드 어셈블리