EATON GHQ 시리즈 열동 자기 회로 차단기
Eaton GHQ 시리즈 열동 자기 회로 차단기는 과부하, 단락 및 지락으로부터 보호하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 프레임 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GHQRDEL2015 | - | ₩ 3,871,420 | RFQ
|
B | GHQRS2015 | - | ₩ 3,915,492 | RFQ
|
C | GHQ2030 | - | ₩ 1,078,700 | RFQ
|
D | GHQ1015 | - | ₩ 341,915 | RFQ
|
C | GHQ2015 | - | ₩ 1,078,700 | RFQ
|
E | GHQF1020 | - | ₩ 2,157,428 | RFQ
|
E | GHQ1030 | - | - | RFQ
|
F | GHQ1020S | - | - | RFQ
|
G | GHQ1015S | - | ₩ 1,275,792 | RFQ
|
C | GQ1015 | - | ₩ 661,220 | RFQ
|
H | GHQRD2030 | - | ₩ 895,608 | RFQ
|
I | GHQRSPEL2020 | - | ₩ 4,065,907 | RFQ
|
J | GHQRSP1015 | - | ₩ 1,625,848 | RFQ
|
H | GHQRD2015 | - | ₩ 4,107,404 | RFQ
|
K | GHQRD1030 | - | ₩ 1,366,540 | RFQ
|
H | GHQRD2020 | - | ₩ 4,107,404 | RFQ
|
K | GHQRD1020 | - | ₩ 713,066 | RFQ
|
C | GHQRAEL2020 | - | ₩ 3,871,420 | RFQ
|
C | GHQ2020 | - | ₩ 1,078,700 | RFQ
|
C | GHQRAEL2015 | - | ₩ 3,871,420 | RFQ
|
E | GHQF1015 | - | ₩ 2,157,428 | RFQ
|
A | GHQRDEL2020 | - | ₩ 3,871,420 | RFQ
|
L | GHQRSD2030 | - | ₩ 3,985,520 | RFQ
|
I | GHQRSPEL2015 | - | ₩ 4,065,907 | RFQ
|
K | GHQRD1015 | - | ₩ 1,366,540 | RFQ
|
D | GHQ1020 | GHQ | ₩ 346,692 | |
M | GHQRSP1020 | GHQRSP | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 회로 차단기는 잘못된 전류를 감지하고 차단하는 열 및 자기 메커니즘을 갖추고 있습니다.
- 열 소자(바이메탈 스트립)는 회로 차단기를 통해 흐르는 전류에 의해 생성된 열을 모니터링하여 장기간의 과전류에 반응합니다.
- 자기 소자(전자석)는 전류에 의해 생성된 자기장을 모니터링하여 갑작스럽고 큰 과전류에 반응합니다.
- 온도가 특정 임계값을 초과하면 열 및 자기 요소가 작동하여 회로를 엽니다.
특징
- 열 및 자기 요소의 조합을 활용하여 과전류 조건이 발생할 경우 차단기를 트립합니다.
- 차단기를 안전하게 부착하기 위해 DIN 레일 마운팅과 통합되어 있으며 손쉬운 유지 관리 및 문제 해결을 위한 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
- 이 차단기는 100V에서 14kA의 차단 용량으로 최대 277A 정격이며 부하 센터, 패널보드, 배전반 및 풀 패널에 적합합니다.
자주 묻는 질문
차단기를 수동으로 작동할 수 있습니까?
예, GHQ 시리즈 회로 차단기는 핸들(회로 차단기 중앙에 있음)을 ON 또는 OFF 위치로 전환하여 수동으로 작동할 수 있습니다.
회로 차단기가 트립되면 재설정할 수 있습니까?
회로 차단기는 회로 차단기 핸들을 극단적인 OFF 위치로 이동하여 재설정할 수 있습니다.
차단기는 어떻게 설치하나요?
- 장착하기 전에 회로 차단기가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 전원이 꺼져 있고 회로 차단기가 OFF 위치로 전환되어 있는지 확인하십시오.
- 판넬 전면 트림을 제거합니다.
- 버스 바에서 차단기의 선단 고정 나사를 제거합니다.
- 후크 장착 레일 아래에 회로 차단기의 로드 엔드 리테이닝 홈을 놓습니다.
- 제공된 나사를 사용하여 라인 종단 컨덕터를 버스 바에 고정합니다.
- 회로 차단기를 설치한 후 부하 단자와 액세서리 리드를 연결합니다.
- 패널보드 전면 트림을 설치합니다.
- 회로 차단기가 제대로 작동하는지 테스트하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀링 커터
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 전력 시스템 및 구성 요소
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 실험실 장비
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 손 및 휴대용 램프
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 휴대용 쿨러 및 음료
- EAZYPOWER 에머리 천 샌딩 패드 알루미늄 산화물 그릿
- APPLETON ELECTRIC 텀블러 스위치, 4 방향 전면 작동
- COXREELS SW 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- FERVI 집게
- MERSEN FERRAZ 클래스 T 600V 퓨즈 홀더
- COOPER B-LINE DB 시리즈 지원 베이스
- COOPER B-LINE Kydex 시리즈 활주로 팬
- THOMAS & BETTS S250 시리즈 브래킷
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 파이프 게이지 가드, EPDM 다이어프램
- MASTER LOCK 열쇠로 잠그는 A1165 미국 자물쇠 안전 차단 자물쇠 열쇠로 잠그는 주인 동일하게