EATON E2LEM 유형 광업 전자 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton E2LEM 유형 광산용 전자 몰드 케이스 회로 차단기는 열악한 광산 또는 산업 환경에 적합합니다. 단락, 과부하 또는 접지 오류로 인해 연결된 장치의 전기적 손상을 방지하고 cl에 310개 이상의 전자 LS 기능이 있는 전자 트립을 제공합니다....귀 결함을 신속하게 제거하여 유지 보수 작업 중 안전을 강화합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2LEM3600W | ₩ 29,795,808 | RFQ
|
A | E2LEM34002W | ₩ 27,384,756 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 오류 감지 시 이 3극 회로 차단기는 회로로의 전기 흐름을 차단하고 장비를 보호합니다.
- 오류를 해결한 후 사용자는 핸들을 껐다 켜는 위치로 전환하여 이 회로 차단기를 재설정할 수 있습니다.
- 이 차단기의 전자 트립 장치는 장치의 모니터링 및 보호에 사용할 수 있습니다.
특징
- 이 Eaton E2LEM 유형 광산용 전자 몰드 케이스 회로 차단기의 ON 및 OFF 위치가 있는 핸들은 차단기 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
- 이 자기 전용 또는 열 자기 회로 차단기에는 전자 필드 테스트를 위한 내장형 테스트 포트와 예정된 유지 관리 중에 트리핑 기능을 확인하기 위한 푸시-투-트립 버튼이 있습니다.
- 정격 전류는 400/600A이고 전압 정격은 1000Y(3상)/577VAC 및 250VDC입니다.
- 이 Eaton E2LEM 유형 광업 전자 완전 몰드 케이스 회로 차단기는 1000~4000A 및 500~2500A 범위의 트립 등급을 갖습니다.
호환 액세서리
- 분로 트립: 이 장치는 분로 트립 단자에 전원을 공급(외부 소스에서)하여 원격으로 차단기를 기계적으로 트립합니다.
- 보조 스위치: 이 회로 차단기에 연결하여 접점이 열려 있는지 닫혀 있는지 원격으로 표시합니다.
- 알람: 원격 작동 중 선택한 차단기의 트리핑을 나타냅니다.
표준 및 승인
- UL
- IEC
- CSA
자주 묻는 질문
이 Eaton E2LEM 유형 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기의 차단 등급은 무엇입니까?
- 65VAC에서 240kAIC
- 35VAC에서 480kAIC
- 25VAC에서 600kAIC
- 22VDC에서 250kAIC
- 10Y/1000VAC에서 577kAIC
열동자식 차단기와 자기전용차단기의 차이점은 무엇인가요?
열자석식 차단기는 과부하 트립 및 돌입/순시 트립에 대해 각각 열적 요소와 자기적 요소를 모두 가지고 있습니다. 자기 전용 차단기는 열 보호 기능이 없으며 주로 모터 보호에 사용됩니다.
이 Eaton E2LEM 유형 마이닝 전자 몰드 케이스 회로 차단기에서 몰드 케이스의 장점은 무엇입니까?
이 마이닝 회로 차단기는 프레임 내부에 트립 장치 및 모든 전류 전달 장치를 수용하기 위한 L 프레임이 있는 몰드 케이스 디자인을 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 국자 삽
- 코어 링 비트
- 샌딩 스폰지
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 펌프 모터
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 장비
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 직업 사이트 조명
- MIGHTY LINE Glow-in-the-Dark 마킹 테이프, 롤
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 실린더 배럴
- WATTS 역류 고무 부품 수리 키트
- EATON 9000X 시리즈 커패시터
- WHEATON 씰
- LITHONIA LIGHTING LED 표면 비품
- BALDOR / DODGE XT80 광산 의무 추가 드럼 풀리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDJS 단일 감속 감속기
- HUB CITY 2100 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기
- BROWNING 강화제 조정