EATON Danfoss RV3-16 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss RV3-16 시리즈 압력 제어 밸브는 공작 기계, 유압 프레스, 플라스틱 사출 성형기 및 기타 산업 기계와 같은 다양한 응용 분야에서 압력을 제어하도록 설계되었습니다. 환경 변화에 따라 움직이는 스프링 장착 포펫이 특징입니다....전자 시스템 압력. 또한 누출 없는 연결을 위한 Buna-N 씰 및 스크류인 카트리지 설치가 포함됩니다. 또한 압력 설정점을 쉽고 정확하게 조정할 수 있도록 나사식 조정이 통합되어 있습니다. 더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 565570 | ₩ 289,968 | RFQ
|
A | 02-199618 | ₩ 317,436 | RFQ
|
A | 02-153245 | ₩ 375,704 | RFQ
|
A | 565569 | ₩ 289,968 | RFQ
|
B | 02-164277 | ₩ 461,944 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 밸브에는 포트를 통한 유체 흐름을 제어하는 포핏으로 알려진 편평하거나 원추형 디스크가 있습니다.
- 압력이 가해지면 시트에서 떨어져 유체가 흐르도록 하는 스프링에 의해 제자리에 고정됩니다. 이렇게 하면 설정점에 도달할 때까지 시스템의 압력이 감소합니다.
- 압력이 해제되면 스프링이 포펫을 제자리로 되돌리고 흐름을 멈춥니다. 이렇게 하면 다시 설정점에 도달할 때까지 시스템의 압력이 증가합니다.
자주 묻는 질문
카트리지와 SAE 유형 포트의 차이점은 무엇입니까?
- 카트리지 포트는 매니폴드 또는 밸브 본체에 삽입되는 독립형 교체 가능 구성품입니다. 이 장치는 더 작으며 일반적으로 공간이 제한적이고 고도의 유연성이 필요한 이동식 유압 시스템에 사용됩니다.
- 반면에 SAE 포트는 견고하며 고압 응용 분야에 사용됩니다. 이 장치는 크기가 더 크며 안전한 연결을 위해 매니폴드 또는 밸브 본체에 나사산을 연결하거나 용접하도록 설계되었습니다.
Buna-N 씰을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Buna-N(니트릴) 씰은 압력 제어 밸브에 사용되어 오일, 연료 및 유압 유체에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다. 또한 마모와 마모에 강하고 섭씨 120도까지 견딜 수 있습니다. 누출을 방지하고 원활한 작동을 보장하기 위해 밸브 구성 요소 사이를 단단히 밀봉하는 포핏 어셈블리에 설치됩니다.
나사식 카트리지 설치의 목적은 무엇입니까?
이 설치 방법은 유압 밸브 카트리지를 매니폴드 블록 또는 밸브 본체에 설치하는 데 사용됩니다. 이 프로세스에는 올바른 사양으로 조여지도록 렌치를 사용하여 밸브 본체의 나사 구멍에 카트리지를 끼우는 작업이 포함됩니다. 이 방법은 밸브 카트리지와 매니폴드 블록 사이에 안전하고 누출 없는 연결을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 호흡기
- 구리 파이프 및 튜브
- 벽 및 마당 소화전 액세서리
- 전기 팬 코일 히터
- 실험실 브러쉬
- 유출방지용품
- HVAC 모터
- 리벳
- 전선 및 케이블
- 순환 수 히터 및 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC 비콘 가청 사운 더
- DAYTON 퀵 액션 드릴 프레스 바이스
- VERMONT AMERICAN 육각 다이 탄소강 오른손
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 동심 감속기
- PASS AND SEYMOUR 초고속 내후성 USB Type A/Type C 충전기
- MERSEN FERRAZ 2.75kV 페룰 마운트 변압기 퓨즈
- PLAST-O-MATIC FIG 시리즈 가변 면적 유량 표시기
- EBERBACH 메쉬 체
- BALDOR / DODGE SXVU, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링