코일이 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 150 PSI
스타일 | 모델 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 유량 범위 | 오리피스 직경 | 전체 높이 | 밸브 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3A424 | 6.8SCFM | 0.09 | 0.09 ~ 1.1gpm | 1 / 16 " | 4" | 일반적으로 열려 | ₩ 222,722 | |
B | 2A195 | 최대 28scfm | 0.34 | 3.4 ~ 4.2gpm | 1 / 8 " | 2.875 " | 일반적으로 폐쇄 | ₩ 117,635 |
코일이 없는 솔레노이드 밸브, 스테인리스 스틸, 150 PSI
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자동판매기, 용접 장비 및 기타 부식성 환경에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 휘발유 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna N 개스킷이 포함된 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 그들은 화씨 180도까지 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이러한 상시 개방/폐쇄 밸브는 밸브의 개방 및 폐쇄를 위해 직동식입니다. 1/8 및 1/4인치 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디바이더 박스
- 캔틸레버 스토리지 랙 구성 요소
- 샌더 액세서리
- 침수 우물
- 뷰렛
- 스트레인 릴리프
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 환풍
- 실험실 소모품
- 자동차 화학 제품
- RUD CHAIN 용접 식 호이스트 링, 180도 피벗
- HAMILTON 킹핀리스 캐스터
- NEWCO 탄소강 게이트 밸브, 150 # 플랜지
- SIEMENS HB 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 12-1/2인치
- APOLLO VALVES 399-500 시리즈 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES 정지, 허브가있는 PVC P800S 옷장 플랜지
- MI-T-M 축
- ADVANTECH 8 테스트 체 셰이커