DAYTON 플렉시블 임펠러 펌프, 스테인리스 스틸
스타일 | 모델 | 길이 | A | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 맥스. 머리 | 최대. 압력 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACC4 | 11 45 / 64 " | 9.4/4.7 | 7.1 | 76 포트 | 32.9 PSI | 6.7 | 6.1 | 5.8 | ₩ 2,875,407 | |
B | 3ACC5 | 12 19 / 64 " | 11.2/5.6 | 11.9 | 80 포트 | 34.6 PSI | 10.5 | 9.6 | 8.6 | ₩ 3,258,325 | |
C | 3ACC7 | 13 19 / 64 " | 14.4/7.2 | 25 | 85 포트 | 36.7 PSI | 24 | 22 | 17 | ₩ 4,362,575 | |
D | 3ACC6 | 13 " | 14.0/7.0 | 20.6 | 80 포트 | 34.6 PSI | 19.5 | 17.8 | 16.5 | ₩ 3,632,195 | |
E | 3ACC8 | 14 7 / 64 " | 18.6/9.3 | 28 | 92 포트 | 39.8 PSI | 26 | 22 | 19 | ₩ 5,281,885 |
유연한 임펠러 펌프, 스테인리스 스틸
Dayton 플렉시블 임펠러 펌프는 산업 및 농업 응용 분야에서 점성, 거품, 부식성 및 슬러리 유체를 이송하는 데 사용됩니다. 이 펌프에는 오일 및 유해 화학 물질에 대한 내성을 위한 니트릴 임펠러와 모터 권선 냉각을 위한 개방형 방적 모터 인클로저가 있습니다. 5000rpm의 최대 속도에서 작동하는 동안 최대 1725SSU의 점도를 제공하며 1/3, 1/2, 3/4, 1 및 1.5hp 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드릴 부싱
- 마그네틱 드릴 프레스
- 유리 섬유 막대 주식
- 전압 센서 릴레이
- 드럼 포지셔너
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 리니어 모션
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- GKS-PERFEKT 기계 돌리
- WEATHERHEAD 팔꿈치, 90도
- DRAGONLAB Toppette XNUMX 채널 Ab
- BUSSMANN KAJ 시리즈 특수 퓨즈
- DIXON 앵글 바디
- KETT TOOLS O 링
- EATON Danfoss DPS2-16 시리즈 로직 소자
- SUPERIOR TOOL 렌치
- RACO 도관 출구 바디
- NORTH BY HONEYWELL NK803 니트릴 니트 지원 니트릴 장갑