DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬 흡기 가드 포함, 20인치 블레이드
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 RPM | Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D958 | 3.0 | 3491 | 3060 | 7-1 / 2 " | 1/4 | 1140 | 12.2 | 11.5 | ₩ 1,330,052 | |
B | 10D966 | 3.1/1.6 | 3198 | 2847 | 10-3 / 8 " | 1/4 | 1750 | 18.6 | 22 | ₩ 1,316,087 | |
B | 10D967 | 4.0/2.0 | 3745 | 3449 | 10-3 / 8 " | 1/3 | 1750 | 19.6 | 20 | ₩ 1,466,027 | |
B | 10D968 | 8.1/4.1 | 4590 | 4240 | 10-3 / 4 " | 3/4 | 1750 | 22 | 22 | ₩ 1,136,012 |
다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 20인치 블레이드
Dayton 배기 팬은 창고와 사무실의 통풍구 내부에서 외부로 악취, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 내식성, 내구성 및 화씨 104도의 최대 주변 온도를 견디기 위해 알루미늄 프로펠러가 있는 아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 팬은 모터가 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되도록 설계되어 에너지 효율을 높입니다. 큰 장애물이나 파편이 팬 블레이드에 들어가는 것을 방지하는 흡기 가드가 있습니다. 선택한 모델에는 배기 팬의 속도를 제어하기 위한 속도 제어 장치가 있습니다. 1150~1740rpm 범위의 모터 속도로 제공되는 다양한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엑스트라 롱 드릴 비트
- 온도계
- 케이블 클립
- 콜릿
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- 릴레이
- 상점 용품
- 가스히터 관련
- 사무실 및 의료용 카트
- 차량 진단 및 검사
- EDSAL 추가 선반 수준, 회색
- SPILFYTER 범용 흡착제 롤
- TENNSCO 작업대 선반
- POWERS 밸런스 챔버
- APPROVED VENDOR 그로멧 부나 안 931
- HOFFMAN 매립형 핸들 인클로저가 있는 유형 1 경첩 덮개
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 메트릭 임팩트 육각 비트 소켓
- EATON 10250T 시리즈 버튼
- DYNALON 클램프
- EATON XT IEC 제어 계전기