교환 가능한 핵심 키 시스템
이러한 시스템을 사용하면 잠금 장치를 빠르게 변경할 수 있습니다(필요한 경우). 또한 도어에서 하드웨어를 제거하지 않고도 교체가 가능하고 쉽게 키를 다시 지정할 수 있습니다.
1839년부터 ASSA ABLOY 그룹 회사인 Corbin은 보관, 제조, 호텔, 의료 및 소매 산업을 위한 자물쇠 및 장비를 제조해 왔습니다. 이 브랜드의 본사는 미국 코네티컷주 베를린에 있습니다. 상세 보기
이 브랜드의 카탈로그는 1등급 장붓구멍 잠금 장치, Corbin 도어 잠금 장치 및 하드웨어, 원통형 잠금 장치, 출구 장치, 도어 제어 장치, 키 시스템 및 전자 기계 및 액세스 제어 하드웨어로 구성됩니다. Corbin 잠금 장치는 내구성이 뛰어난 헤비 게이지 내부 부품을 갖추고 있어 상업 및 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 서버실 및 보안이 철저한 구역의 경우 Corbin Russwin 장붓 구멍 신속하게 뒤집을 수 있는 래치 볼트, 스테인리스 스틸 보안 트림, 테이퍼진 모서리 및 Torx 핀 변조 방지 나사로 인해 청구서에 맞습니다.
Corbin Russwin 부품 번호는 종종 다양한 대대 제품. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Corbin 잠금 장치를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 잠금 장치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 썸턴은 한 쪽에서 도어를 일시적으로 잠그는 데 사용되며 반복 사용으로 인한 장치 마모를 최소화하기 위해 전체 금속 구조로 되어 있습니다. 나사로 조일 수 있도록 미리 뚫린 구멍이 있습니다. ...더 읽기
이 레버는 출입을 위해 무거운 문에 설치됩니다. 그들은 확장된 내구성과 구조적 강도를 위한 원피스 디자인을 가지고 있습니다. 이 레버는 마모를 방지하기 위해 전체 금속 구조로 되어 있습니다....더 읽기
이러한 시스템을 사용하면 잠금 장치를 빠르게 변경할 수 있습니다(필요한 경우). 또한 도어에서 하드웨어를 제거하지 않고도 교체가 가능하고 쉽게 키를 다시 지정할 수 있습니다.
사용자는 로제트를 분리해야 하며 외부에서 앞으로 밀어 잠금 어셈블리를 도어에서 당겨 빼내야 합니다.
Corbin 자물쇠는 특수 제어 키를 사용하여 키를 다시 입력할 수 있습니다. 이 제어 키는 코어를 제거하고 설치하는 데 적합합니다.