BALDOR MOTOR 직접 구동 팬 모터, 단상, 풋 장착형, PSC
필터
베이스 : RG , 베어링 유형: 공 , 수업: 주식 , 인클로저: 차오 , 인클로저 유형: 차오 , 액자: 48Z , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 48Z , 완전 부하 전류: 6/3 ,Hz: 60 , 단열재: B , 절연 등급: B , 장착: F1 , 장착 유형: 풋 마운트 , 극 수: 04 , 전체 길이: 19.31 " , 평점: 60 Hz에서 , RPM: 1625 , 서비스 요소: 1 , 축 직경: 1/2 "" , 보증: 2 년도 , 무게: 24 파운드
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유전체 연합
- 다운 드래프트 테이블
- 디지털 온도 스위치
- 지하 인클로저 커버
- 유연한 가스 호스
- 테스크 조명
- 견과류
- 기어 모터
- 감속기
- 용접봉 및 와이어
- OSG 920 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- KOHLER 광택 크롬, 저아크
- WOODHEAD 130099 시리즈 스트레인 릴리프 코드 그립
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- KEY-BAK 손 소독제 캐리어
- KIMBLE CHASE 클래스 B Mohr 스타일 피펫
- DAYTON 손잡이 그립
- INGERSOLL-RAND 스로틀 밸브
- FANTECH 필터 키트
- ALL MATERIAL HANDLING 조선소 후크