ASCO VALVES 8256 시리즈 초소형 솔레노이드 밸브
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 중심선 파이프 중심 크기: 1-13 / 16 " , 부피 계수: 0.08 , 코일 인클로저: 오픈 프레임 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 18 "리드 , IP 등급: 66 , 최대. 유체 온도: 180도 F , 미디어: 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 , 분. 작동 압력 차이: 0의 PSI , NEMA 등급: 4, 4X , 오리피스 직경: 1 / 16 " , 전체 높이: 2" , 전체 길이: 1 13 / 16 " , 전반적인 너비: 1" , 파이프 크기: 1 / 8 " , 인감 재질: FKM , 밸브 구성: 일반적으로 폐쇄 , 밸브 디자인: 2-Way / 2-Position , 와트: 6.3
스타일 | 모델 | Hz | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | U8256A014V | 50/60 | 110 / 120 VAC | ₩ 136,377 | |
A | U8256A014V | 60 | 240 VAC | ₩ 131,442 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 호스 클램프
- 소방장비
- 연소 테스트
- 호이스트 및 트롤리
- 농업 테스트
- 릴레이 액세서리
- 볼라드
- 오일 버너
- 필러 게이지 세트
- HALLOWELL 벤치 받침대
- IDEAL 도관 벤더 3/4 인치 Emt 핸들 없음
- GRAINGER 휴대용 드럼 리프터
- ACCUFORM SIGNS Tough-Mark 시리즈는 바닥 마킹 테이프에 들어가지 않습니다.
- UNISTRUT 프레임 캡
- SPEARS VALVES PVC 전기 구동 소형 2000 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- STEARNS BRAKES 잠금 고리
- DIXON 팽창식 차단 플러그
- WON H25 시리즈 표준 베어링 블록
- LASCO 파이프