승인된 공급업체 나사봉, 아연
필터
스타일 | 모델 | 클래스 | 전체 길이 | 로크웰 경도 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U20300.019.1200 | 1A | 1ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-24 번 | UNC | - | ₩ 2,030 | |
A | U20300.016.7200 | 1A | 6ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 8-32 번 | UNC | - | ₩ 9,590 | RFQ
|
A | U20300.011.2400 | 1A | 2ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 4-40 번 | UNC | - | ₩ 8,435 | |
A | U20300.013.2400 | 1A | 2ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 6-32 번 | UNC | - | ₩ 4,235 | |
B | U20365.019.3600 | 1A | 3ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-32 번 | UNF | - | ₩ 6,125 | |
A | U20300.019.3600 | 1A | 3ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-24 번 | UNC | - | ₩ 6,020 | |
A | U20300.016.3600 | 1A | 3ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 8-32 번 | UNC | - | ₩ 7,910 | |
A | U20300.013.3600 | 1A | 3ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 6-32 번 | UNC | - | ₩ 3,080 | |
B | U20365.019.2400 | 1A | 2ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-32 번 | UNF | - | ₩ 3,237 | |
A | U20300.019.8888 | 1A | 10ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-24 번 | UNC | - | ₩ 419,405 | RFQ
|
A | U20300.012.3600 | 1A | 3ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 5-40 번 | UNC | - | ₩ 8,767 | |
A | U20300.016.2400 | 1A | 2ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 8-32 번 | UNC | - | ₩ 7,770 | |
A | U20300.012.2400 | 1A | 2ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 5-40 번 | UNC | - | ₩ 11,060 | |
A | U20300.019.2400 | 1A | 2ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-24 번 | UNC | - | ₩ 2,800 | |
A | U20300.019.7200 | 1A | 6ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-24 번 | UNC | - | ₩ 10,605 | RFQ
|
A | U20300.013.7200 | 1A | 6ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 6-32 번 | UNC | - | ₩ 8,680 | RFQ
|
A | U20300.011.3600 | 1A | 3ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 4-40 번 | UNC | - | ₩ 7,997 | |
B | U20365.019.1200 | 1A | 1ft. | - | -58 ° ~ 302 ° | - | 10-32 번 | UNF | - | ₩ 1,102 | |
A | M20300.070.1000 | 클래스 4 | 3ft. | D67 | 평가되지 않음 | 400N/mm-제곱 | M7 X 1 | 메트릭 | 240N/mm-제곱 | ₩ 29,452 | |
A | M20300.080.1000 | 클래스 4 | 3ft. | D67 | 평가되지 않음 | 400N/mm-제곱 | M8 X 1.25 | 메트릭 | 240N/mm-제곱 | ₩ 9,432 | |
A | M20300.390.1000 | 클래스 4 | 3ft. | D67 | 평가되지 않음 | 400N/mm-제곱 | M39 X 4 | 메트릭 | 240N/mm-제곱 | ₩ 76,475 | |
A | M20300.060.1000 | 클래스 4 | 3ft. | D67 | 평가되지 않음 | 400N/mm-제곱 | M6 X 1 | 메트릭 | 240N/mm-제곱 | ₩ 9,835 | |
A | M20300.040.1000 | 클래스 4 | 3ft. | D67 | 평가되지 않음 | 400N/mm-제곱 | M4 X 0.7 | 메트릭 | 240N/mm-제곱 | ₩ 8,802 | |
A | M20300.050.1000 | 클래스 4 | 3ft. | D67 | 평가되지 않음 | 400N/mm-제곱 | M5 X 0.8 | 메트릭 | 240N/mm-제곱 | ₩ 10,447 | |
A | M20230.060.2000 | 클래스 8 | 6ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M6 X 1 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 10,237 | RFQ
|
A | M20230.050.1000 | 클래스 8 | 1m | C22에서 C34로 | -58 ° ~ 302 ° | 800N/mm-제곱 | M5 X 0.8 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 11,987 | |
A | M20230.480.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M48 X 5 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 743,365 | |
A | M20230.390.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M39 X 4 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 504,525 | |
A | M20230.520.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M52 X 5 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 978,950 | |
A | M20230.560.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M56 X 5.5 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 540,120 | |
A | M20230.640.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M64 X 6 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 521,430 | |
A | M20230.600.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M60 X 5.5 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 738,675 | |
A | M20230.420.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M42 X 4.5 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 588,035 | |
A | M20230.450.1000 | 클래스 8 | 3ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M45 X 4.5 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 619,465 | |
A | M20230.050.2000 | 클래스 8 | 6ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M5 X 0.8 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 23,309 | RFQ
|
A | M20230.080.1000 | 클래스 8 | 1m | C22에서 C36로 | -58 ° ~ 302 ° | 800N/mm-제곱 | M8 - 1.25 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 25,987 | |
A | M20230.060.1000 | 클래스 8 | 1m | C22에서 C35로 | -58 ° ~ 302 ° | 800N/mm-제곱 | M6 X 1 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 13,142 | |
A | M20230.080.2000 | 클래스 8 | 6ft. | C22에서 C34로 | 평가되지 않음 | 800N/mm-제곱 | M8 X 1.25 | 메트릭 | 640N/mm-제곱 | ₩ 44,152 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- IEC 소형 회로 차단기
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 서랍장 액세서리
- 임팩트 비트 세트
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 공기압 도구
- 글루/에폭시
- 색인 생성 가능한 도구
- 유압 씰
- 매뉴얼
- IGUS Iglidur Gfi, 플랜지 베어링
- BUSSMANN 170M 유형 K 시리즈 특수 퓨즈
- BALDOR MOTOR 세척 모터, 삼상, 발 장착형, 인버터 의무 및 페인트 없음
- EATON S811+/S801+ 시리즈 터미널 키트
- NORTH BY HONEYWELL SCBA 실린더
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 후드가 부착된 Microguard MP 미세 다공성 작업복
- BALDOR / DODGE DLMAH 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 5HCBM, 탄성 커플링
- LOUISVILLE FE4200HD 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- BOSTON GEAR BOST-BRONZ 오일 함침 소결 청동 베어링