승인된 공급업체 강철 UNF 육각 머리 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 플랜지 Dia. | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 증명 부하 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0850 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8.5 " | 8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 8.5 " | 120,000의 PSI | ₩ 65,450 | |
B | U04160.050.0500 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 8 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5" | 120,000의 PSI | ₩ 23,257 | |
C | U04160.025.0250 | 1/4 | 1 / 4 " | 2.5 " | 8 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 2.5 " | 120,000의 PSI | ₩ 36,680 | |
D | U01060.025.0050 | 1/4 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 1 / 2 " | 74,000 ~ 85,000 psi | ₩ 19,407 | |
E | U04160.075.0350 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 3.5 " | 120,000의 PSI | ₩ 47,442 | |
F | U04160.075.0275 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 2.75 " | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2.75 " | 120,000의 PSI | ₩ 41,230 | |
D | U01060.031.0050 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 74,000 ~ 85,000 psi | ₩ 31,867 | |
G | U01060.031.0125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.25 " | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 74,000 ~ 85,000 psi | ₩ 30,800 | |
H | U04160.031.0125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1.25 " | 8 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 120,000의 PSI | ₩ 63,612 | |
I | U04160.043.0200 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 2" | 8 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 2" | 120,000의 PSI | ₩ 38,972 | |
J | U04160.043.0400 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 4" | 8 | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 4" | 120,000의 PSI | ₩ 38,937 | |
K | U04160.056.0300 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 3" | 8 | 23 / 64 " | 13 / 16 " | 3" | 120,000의 PSI | ₩ 29,417 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 공백
- 이중 압력 제어
- 캐비닛 배기 및 공급 팬
- 스트레인 릴리프 그립
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 머리보호구
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 드럼
- 윤활유
- 물 처리
- SENSIT 가스 레귤레이터
- LOVEJOY 키 홈이 있는 U 유형, 일반 버전, 인치 구멍
- ACME ELECTRIC 드라이브 절연 변압기, 575V 기본
- GRAINGER 플랜지
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 풀리
- LINN GEAR 헬리컬 기어, 10 톱니 수
- LOVEJOY RunRight RLB 브라켓
- WEG UMBW 시리즈 회로 보호
- GROVE GEAR GRL 시리즈, WBMQ-L 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기