승인된 공급업체 분할 잠금 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 로크웰 경도 | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U37020.150.0001 | 1.5 " | 1.504 " | 2.419 " | C38에서 C46로 | - | 0.375 " | ₩ 13,650 | |
B | U37020.175.0001 | 1.75 " | 1.758 " | 2.679 " | - | 1.75mm | 0.389 " | ₩ 45,867 | |
C | U37020.112.0001 | 1.125 " | 1.129 " | 1.847 " | C38에서 C46로 | - | 0.281 " | ₩ 8,662 | |
D | U37020.137.0001 | 1.375 " | 1.379 " | 2.219 " | C38에서 C46로 | - | 0.344 " | ₩ 19,180 | |
E | U37020.200.0001 | 2" | 2.008 " | 2.936 " | - | 2" | 0.422 " | ₩ 46,410 | |
F | M37020.070.0001 | M7 | 7.1mm | 12.8mm | C38에서 C46로 | - | 1.6mm | ₩ 6,317 | |
G | M37020.120.0001 | M12 | 12.2mm | 21.1mm | C44에서 C51로 | - | 2.5mm | ₩ 4,672 | |
H | M37020.140.0001 | M14 | 14.2mm | 24.1mm | C44에서 C51로 | - | 3mm | ₩ 9,467 | |
I | M37020.160.0001 | M16 | 16.2mm | 27.4mm | C44에서 C51로 | - | 3.5mm | ₩ 5,057 | |
J | M37020.180.0001 | M18 | 18.2mm | 29.4mm | C44에서 C51로 | - | 3.5mm | ₩ 6,195 | |
K | M37020.200.0001 | M20 | 20.2mm | 33.6mm | C44에서 C51로 | - | 4mm | ₩ 5,250 | |
L | M37020.220.0001 | M22 | 22.5mm | 35.9mm | C38에서 C46로 | - | 4mm | ₩ 8,662 | |
M | M37020.240.0001 | M24 | 24.5mm | 40mm | C44에서 C51로 | - | 5mm | ₩ 8,662 | |
N | M37020.300.0001 | M30 | 30.5mm | 48.2mm | C38에서 C46로 | - | 6mm | ₩ 6,177 | |
O | M37020.360.0001 | M36 | 36.5mm | 58.2mm | C38에서 C46로 | - | 6mm | ₩ 9,362 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코르크 시트 주식
- 플라스틱 팬 블레이드
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 페인트 크레용
- 배급장비/피팅/커플링
- 소켓 및 비트
- 윤활유 보관 및 분배
- 연마재 장착 지점
- 텐셔너 및 타이트 너
- TOUGH GUY 천 걸레, 10파운드 패키지
- DAYTON 왜건 트럭
- METRO 재고 있음 카트
- RAE 공항 포장 스텐실, E
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 7.144mm 카바이드
- Champion Tool Storage 모듈식 시리즈 캐비닛
- BISHAMON INDUSTRIES EZ-Off 리프터 팔레트 포지셔너
- ZURN 지붕 배수구
- NICHOLSON 대기 진공 차단기