승인된 공급업체 속성 등급 4.8 강철 기계 나사, 슬롯형, 팬 헤드
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY81 | 5.0mm | 1.5mm | 12 " | M2.5 X 0.45 | ₩ 13,702 | |
B | 6GY89 | 5.0mm | 1.5mm | 25ft. | M2.6 X 0.45 | ₩ 31,027 | |
C | 6GY76 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.5 X 0.45 | ₩ 17,360 | |
D | 6GY77 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.5 X 0.45 | ₩ 11,935 | |
E | 6GY78 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.5 X 0.45 | ₩ 9,502 | |
F | 6GY79 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.5 X 0.45 | ₩ 9,677 | |
G | 6GY82 | 5.0mm | 1.5mm | 20ft. | M2.5 X 0.45 | ₩ 12,582 | |
H | 6GY83 | 5.0mm | 1.5mm | 4" | M2.6 X 0.45 | ₩ 12,127 | |
I | 6GY84 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.6 X 0.45 | ₩ 12,267 | |
J | 6GY80 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.5 X 0.45 | ₩ 10,447 | |
K | 6GY85 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.6 X 0.45 | ₩ 15,854 | |
L | 6GY86 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.6 X 0.45 | ₩ 13,160 | |
M | 6GY87 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.6 X 0.45 | ₩ 12,704 | |
N | 6GY88 | 5.0mm | 1.5mm | 12 " | M2.6 X 0.45 | ₩ 14,402 | |
O | M24640.030.0030 | 6.0mm | 1.8mm | 30 " | M3 X 0.5 | ₩ 25,847 | |
P | 6GY90 | 6.0mm | 1.8mm | 4" | M3 X 0.5 | ₩ 10,955 | |
Q | M24640.030.0006 | 6.0mm | 1.8mm | 6" | M3 X 0.5 | ₩ 8,365 | |
R | M24640.030.0040 | 6.0mm | 1.8mm | 40mm | M3 X 0.5 | ₩ 44,940 | |
S | 6HA10 | 6.0mm | 1.8mm | 35mm | M3 X 0.5 | ₩ 11,287 | |
T | M24640.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 X 0.5 | ₩ 3,325 | |
U | M24640.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft. | M3 X 0.5 | ₩ 20,300 | |
V | 6GY91 | 6.0mm | 1.8mm | 5" | M3 X 0.5 | ₩ 10,710 | |
W | M24640.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10 " | M3 X 0.5 | ₩ 7,647 | |
X | M24640.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 X 0.5 | ₩ 7,822 | |
Y | M24640.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12 " | M3 X 0.5 | ₩ 9,310 | |
Z | M24640.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft. | M3 X 0.5 | ₩ 13,562 | |
A1 | 6HA21 | 7.0mm | 2.1mm | 35mm | M3.5 X 0.6 | ₩ 21,000 | |
B1 | 6HA14 | 7.0mm | 2.1mm | 8" | M3.5 X 0.6 | ₩ 9,432 | |
C1 | 6HA17 | 7.0mm | 2.1mm | 16 | M3.5 X 0.6 | ₩ 14,595 | |
D1 | 6HA18 | 7.0mm | 2.1mm | 20ft. | M3.5 X 0.6 | ₩ 12,704 | |
K | 6HA12 | 7.0mm | 2.1mm | 5" | M3.5 X 0.6 | ₩ 11,690 | |
E1 | 6HA13 | 7.0mm | 2.1mm | 6" | M3.5 X 0.6 | ₩ 10,570 | |
F1 | 6HA19 | 7.0mm | 2.1mm | 25ft. | M3.5 X 0.6 | ₩ 12,582 | |
G1 | 6HA20 | 7.0mm | 2.1mm | 30 " | M3.5 X 0.6 | ₩ 15,592 | |
H1 | 6HA16 | 7.0mm | 2.1mm | 12 " | M3.5 X 0.6 | ₩ 10,815 | |
I1 | 6HA15 | 7.0mm | 2.1mm | 10 " | M3.5 X 0.6 | ₩ 8,120 | |
J1 | 6HA31 | 8.0mm | 2.4mm | 35mm | M4 X 0.7 | ₩ 20,002 | |
K1 | M24640.040.0040 | 8.0mm | 2.4mm | 40mm | M4 X 0.7 | ₩ 10,797 | |
L1 | M24640.040.0025 | 8.0mm | 2.4mm | 25ft. | M4 X 0.7 | ₩ 14,402 | |
M1 | M24640.040.0020 | 8.0mm | 2.4mm | 20ft. | M4 X 0.7 | ₩ 12,354 | |
N1 | M24640.040.0016 | 8.0mm | 2.4mm | 16 | M4 X 0.7 | ₩ 11,392 | |
O1 | M24640.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 X 0.7 | ₩ 9,642 | |
P1 | M24640.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12 " | M4 X 0.7 | ₩ 10,552 | |
Q1 | 6HA26 | 8.0mm | 2.4mm | 14 " | M4 X 0.7 | ₩ 13,912 | |
R1 | M24640.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 X 0.7 | ₩ 9,397 | |
S1 | M24640.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10 " | M4 X 0.7 | ₩ 10,290 | |
T1 | M24640.040.0030 | 8.0mm | 2.4mm | 30 " | M4 X 0.7 | ₩ 27,737 | |
U1 | M24640.050.0025 | 10.0mm | 3mm | 25ft. | M5 X 0.8 | ₩ 18,340 | |
V1 | M24640.050.0008 | 10.0mm | 3mm | 8" | M5 X 0.8 | ₩ 13,982 | |
W1 | M24640.050.0016 | 10.0mm | 3mm | 16 | M5 X 0.8 | ₩ 16,397 | |
X1 | M24640.050.0012 | 10.0mm | 3mm | 12 " | M5 X 0.8 | ₩ 27,667 | |
Y1 | M24640.050.0010 | 10.0mm | 3mm | 10 " | M5 X 0.8 | ₩ 14,104 | |
Z1 | M24640.050.0030 | 10.0mm | 3mm | 30 " | M5 X 0.8 | ₩ 30,240 | |
A2 | M24640.050.0006 | 10.0mm | 3mm | 6" | M5 X 0.8 | ₩ 6,650 | |
B2 | M24640.050.0040 | 10.0mm | 3mm | 40mm | M5 X 0.8 | ₩ 49,647 | |
C2 | M24640.050.0020 | 10.0mm | 3mm | 20ft. | M5 X 0.8 | ₩ 22,102 | |
D2 | M24640.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12 " | M6 X 1 | ₩ 20,545 | |
E2 | M24640.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10 " | M6 X 1 | ₩ 19,267 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- 러그 너트 렌치
- A / C 냉매 라인 세트
- 플랜지 커플 링 키트
- 아버 심
- 구조
- 작업대
- 덕트 팬 및 액세서리
- 건벽/석고용 장비
- 고정 링 및 구색
- BRADY 벽 스위치 잠금
- POSI LOCK 유압 케이지
- LOVEJOY 기어 커플 링 액세서리 키트
- VULCAN HART O 링
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, FKM
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 모터, 삼상, 방적, 탄력 있는 베이스
- OSG 스파이럴 포인트 탭
- VESTIL TSB 시리즈 실내 인사 안내 장벽
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, CDBD 웜/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 813 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기