승인된 공급업체 속성 등급 4.8 강철 기계 나사, 일자형, 플랫 헤드
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M24540.020.0010 | 3.8mm | 1.2mm | 10 " | M2 X 0.4 | ₩ 16,870 | |
B | M24540.020.0004 | 3.8mm | 1.2mm | 4" | M2 X 0.4 | ₩ 24,587 | |
C | M24540.020.0006 | 3.8mm | 1.2mm | 6" | M2 X 0.4 | ₩ 15,750 | |
D | M24540.020.0005 | 3.8mm | 1.2mm | 5" | M2 X 0.4 | ₩ 18,795 | |
E | M24540.020.0016 | 3.8mm | 1.2mm | 16 | M2 X 0.4 | ₩ 34,335 | |
F | M24540.030.0008 | 5.6mm | 1.65mm | 8" | M3 X 0.5 | ₩ 11,042 | |
G | M24540.030.0005 | 5.6mm | 1.65mm | 5" | M3 X 0.5 | ₩ 16,835 | |
H | M24540.030.0012 | 5.6mm | 1.65mm | 12 " | M3 X 0.5 | ₩ 8,172 | |
I | M24540.030.0020 | 5.6mm | 1.65mm | 20ft. | M3 X 0.5 | ₩ 12,687 | |
J | M24540.030.0016 | 5.6mm | 1.65mm | 16 | M3 X 0.5 | ₩ 8,575 | |
K | M24540.030.0006 | 5.6mm | 1.65mm | 6" | M3 X 0.5 | ₩ 11,165 | |
L | M24540.030.0010 | 5.6mm | 1.65mm | 10 " | M3 X 0.5 | ₩ 8,890 | |
M | M24540.030.0030 | 5.6mm | 1.65mm | 30 " | M3 X 0.5 | ₩ 8,575 | |
N | 6HU47 | 7.5mm | 2.2mm | 5" | M4 X 0.7 | ₩ 27,334 | |
O | M24540.040.0006 | 7.5mm | 2.2mm | 6" | M4 X 0.7 | ₩ 5,215 | |
P | M24540.040.0010 | 7.5mm | 2.2mm | 10 " | M4 X 0.7 | ₩ 12,179 | |
Q | M24540.040.0035 | 7.5mm | 2.2mm | 35mm | M4 X 0.7 | ₩ 17,605 | |
R | M24540.040.0008 | 7.5mm | 2.2mm | 8" | M4 X 0.7 | ₩ 9,450 | |
S | M24540.040.0016 | 7.5mm | 2.2mm | 16 | M4 X 0.7 | ₩ 13,107 | |
T | M24540.040.0012 | 7.5mm | 2.2mm | 12 " | M4 X 0.7 | ₩ 10,990 | |
U | M24540.040.0020 | 7.5mm | 2.2mm | 20ft. | M4 X 0.7 | ₩ 28,700 | |
V | M24540.040.0025 | 7.5mm | 2.2mm | 25ft. | M4 X 0.7 | ₩ 9,012 | |
W | M24540.050.0025 | 9.2mm | 2.5mm | 25ft. | M5 X 0.8 | ₩ 15,295 | |
X | M24540.050.0016 | 9.2mm | 2.5mm | 16 | M5 X 0.8 | ₩ 9,922 | |
Y | M24540.050.0010 | 9.2mm | 2.5mm | 10 " | M5 X 0.8 | ₩ 14,017 | |
Z | M24540.050.0012 | 9.2mm | 2.5mm | 12 " | M5 X 0.8 | ₩ 12,547 | |
A1 | M24540.050.0020 | 9.2mm | 2.5mm | 20ft. | M5 X 0.8 | ₩ 17,167 | |
B1 | M24540.050.0008 | 9.2mm | 2.5mm | 8" | M5 X 0.8 | ₩ 10,185 | |
C1 | M24540.060.0040 | 11.0mm | 3mm | 40mm | M6 X 1 | ₩ 96,914 | |
D1 | M24540.060.0010 | 11.0mm | 3mm | 10 " | M6 X 1 | ₩ 18,410 | |
E1 | M24540.060.0008 | 11.0mm | 3mm | 8" | M6 X 1 | ₩ 38,622 | |
F1 | M24540.060.0020 | 11.0mm | 3mm | 20ft. | M6 X 1 | ₩ 23,555 | |
G1 | M24540.060.0025 | 11.0mm | 3mm | 25ft. | M6 X 1 | ₩ 21,682 | |
H1 | M24540.060.0050 | 11.0mm | 3mm | 50ft. | M6 X 1 | ₩ 39,060 | |
I1 | M24540.060.0012 | 11.0mm | 3mm | 12 " | M6 X 1 | ₩ 16,887 | |
J1 | M24540.060.0016 | 11.0mm | 3mm | 16 | M6 X 1 | ₩ 21,770 | |
K1 | M24540.080.0025 | 14.5mm | 4mm | 25ft. | M8 X 1.25 | ₩ 45,010 | |
L1 | M24540.100.0025 | 18.0mm | 5mm | 25ft. | M10 X 1.5 | ₩ 38,552 | |
M1 | M24540.100.0035 | 18.0mm | 5mm | 35mm | M10 X 1.5 | ₩ 40,740 | |
N1 | M24540.100.0020 | 18.0mm | 5mm | 20ft. | M10 X 1.5 | ₩ 12,670 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인체 공학적 작업대
- 체와 스트레이너
- 플럭스 디스펜서
- 모터 마운트 어댑터
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 드럼펌프/배럴펌프
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 온도 제어
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- DAYTON 12VAC, 릴레이
- DAYTON 유보트 플랫폼 트럭
- DAYTON 연료 필터 어셈블리
- BANJO FITTINGS 전기 밸브 액추에이터, 12VDC
- DIXON 캠 및 그루브 45도 엘보
- DURHAM MANUFACTURING Pegboard 패널
- BATTERY DOCTOR 전자 배터리 절연체
- DAYTON 그릇
- SQUARE D 늘어진 접촉 블록
- SMC VALVES 조정 암