승인된 공급업체 플랫 와셔 밀 스펙 스테인리스 스틸
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 포장된 제품 무게 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS15795 - 827 | 1" | 1.062 " | 2.5 " | 0.12 | 0.136 ~ 0.192 인치 | ₩ 24,937 | |
B | AN960-C1616 | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.9 | 0.08 ~ 0.1 인치 | ₩ 89,145 | |
C | NAS1149-C1690R | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.02 | 0.082 ~ 0.098 인치 | ₩ 36,552 | |
D | MS15795 - 826 | 1" | 1.062 " | 2" | 0.1 | 0.108 ~ 0.16 인치 | ₩ 38,085 | |
E | MS15795 - 819 | 1 / 2 " | 0.562 " | 1.375 " | 0.1 | 0.086 ~ 0.132 인치 | ₩ 24,937 | |
F | AN960-C816L | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.022 ~ 0.042 인치 | ₩ 17,115 | |
G | AN960-C816 | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.053 ~ 0.073 인치 | ₩ 28,297 | |
H | NAS1149-C0832R | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.028 ~ 0.036 인치 | ₩ 18,427 | |
I | MS15795 - 818 | 1 / 2 " | 0.531 " | 1.062 " | 0.1 | 0.074 ~ 0.121 인치 | ₩ 13,545 | |
J | NAS1149-C0863R | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.6 | 0.057 ~ 0.069 인치 | ₩ 30,572 | |
K | AN960-C1216 | 3 / 4 " | 0.765 " | 1.312 " | 0.8 | 0.08 ~ 0.1 인치 | ₩ 56,507 | |
L | MS15795 - 823 | 3 / 4 " | 0.812 " | 2" | 0.07 | 0.122 ~ 0.177 인치 | ₩ 19,565 | |
M | MS15795 - 822 | 3 / 4 " | 0.812 " | 1.469 " | 0.2 | 0.108 ~ 0.16 인치 | ₩ 33,005 | |
N | NAS1149-C1290R | 3 / 4 " | 0.765 " | 1.312 " | 0.9 | 0.082 ~ 0.098 인치 | ₩ 23,975 | |
O | MS15795 - 814 | 3 / 8 " | 0.406 " | 0.812 " | 0.3 | 0.051 ~ 0.08 인치 | ₩ 24,377 | |
P | AN960-C616 | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.4 | 0.053 ~ 0.073 인치 | ₩ 29,995 | |
Q | MS15795 - 815 | 3 / 8 " | 0.438 " | 1" | 0.35 | 0.064 ~ 0.104 인치 | ₩ 46,077 | |
R | NAS1149-C0663R | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.6 | 0.057 ~ 0.069 인치 | ₩ 29,102 | |
S | NAS1149-C0632R | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.6 | 0.028 ~ 0.036 인치 | ₩ 20,965 | |
T | MS15795 - 820 | 5 / 8 " | 0.656 " | 1.312 " | 0.1 | 0.074 ~ 0.121 인치 | ₩ 18,515 | |
U | AN960-C1016 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.188 " | 0.6 | 0.053 ~ 0.073 인치 | ₩ 65,800 | |
V | NAS1149-C1063R | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.188 " | 0.9 | 0.057 ~ 0.069 인치 | ₩ 14,665 | |
W | MS15795 - 821 | 5 / 8 " | 0.688 " | 1.75 " | 0.2 | 0.108 ~ 0.16 인치 | ₩ 47,302 | |
X | AN960-C1416 | 7 / 8 " | 0.890 " | 1.5 " | 0.9 | 0.08 ~ 0.1 인치 | ₩ 60,952 | |
Y | MS15795 - 825 | 7 / 8 " | 0.938 " | 2.25 " | 0.08 | 0.136 ~ 0.192 인치 | ₩ 47,172 | |
Z | NAS1149-C1490R | 7 / 8 " | 0.890 " | 1.5 " | 0.9 | 0.082 ~ 0.098 인치 | ₩ 36,697 | |
A1 | MS15795 - 824 | 7 / 8 " | 0.938 " | 1.75 " | 0.08 | 0.108 ~ 0.16 인치 | ₩ 42,664 | |
B1 | NAS1149-C0732R | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.028 ~ 0.036 인치 | ₩ 17,780 | |
C1 | MS15795 - 816 | 7 / 16 " | 0.469 " | 0.922 " | 0.4 | 0.051 ~ 0.08 인치 | ₩ 32,620 | |
D1 | NAS1149-C0763R | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.057 ~ 0.069 인치 | ₩ 24,132 | |
E1 | AN960-C716 | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.053 ~ 0.073 인치 | ₩ 24,447 | |
F1 | AN960-C716L | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.4 | 0.022 ~ 0.042 인치 | ₩ 14,350 | |
G1 | MS15795 - 817 | 7 / 16 " | 0.500 " | 1.25 " | 0.1 | 0.064 ~ 0.104 인치 | ₩ 18,952 | |
H1 | AN960-C916 | 9 / 16 " | 0.578 " | 1.062 " | 0.6 | 0.053 ~ 0.073 인치 | ₩ 44,047 | |
I1 | NAS1149-C0963R | 9 / 16 " | 0.578 " | 1.062 " | 0.8 | 0.028 ~ 0.036 인치 | ₩ 20,352 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 클램프 및 행거
- HID 안정기 하우징
- 사서함
- 휠 라이저
- 고무 테두리
- 배기 팬
- 잠금장치
- Enclosures
- 직업 사이트 조명
- 알류미늄
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Premise-Trak 레이스웨이 피팅 및 액세서리
- SAFETY SPEED 접는 스탠드
- GUARDAIR Xtra Thrust 시리즈 안전 에어건
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 3-1/4인치
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield 시리즈는 전선로 섹션에 배치
- HUMBOLDT 복합 용광로
- HUMBOLDT 로드 프레임
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 드라이버 절연 작업 장갑
- VESTIL TB 시리즈 트레일러 크레인 범퍼