승인된 공급업체 플랜지 헤드 캡 나사, 12.9 합금강
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 머리 아래 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6DE85 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 20mm | M4 | 14mm | 0.70mm | ₩ 35,210 | |
B | 6DE82 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 10mm | M4 | 10mm | 0.70mm | ₩ 31,132 | |
C | 6DE84 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 16mm | M4 | 14mm | 0.70mm | ₩ 24,605 | |
D | 6DE83 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 12mm | M4 | 12mm | 0.70mm | ₩ 34,282 | |
E | 6DE81 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | 8mm | M4 | 8mm | 0.70mm | ₩ 74,830 | |
F | 6DE87 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 12mm | M5 | 12mm | 0.80mm | ₩ 46,305 | |
G | 6DE88 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 16mm | M5 | 16mm | 0.80mm | ₩ 20,055 | |
H | 6DE86 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 10mm | M5 | 10mm | 0.80mm | ₩ 40,040 | |
I | 6DE89 | M5 X 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 20mm | M5 | 16mm | 0.80mm | ₩ 46,305 | |
J | 6DE92 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 25mm | M6 | 25mm | 1mm | ₩ 24,395 | |
K | 6DE91 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 20mm | M6 | 18mm | 1mm | ₩ 21,700 | |
L | 6DE90 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 16mm | M6 | 16mm | 1mm | ₩ 22,032 | |
M | 6DE95 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 30mm | M8 | 22mm | 1.25mm | ₩ 19,967 | |
N | 6DE94 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 25mm | M8 | 22mm | 1.25mm | ₩ 20,160 | |
O | 6DE93 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 20mm | M8 | 20mm | 1.25mm | ₩ 20,877 | |
P | 6DE98 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 40mm | M10 | 26mm | 1.50mm | ₩ 39,690 | |
Q | 6DE96 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 20mm | M10 | 20mm | 1.50mm | ₩ 31,184 | |
R | 6DE99 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 50mm | M10 | 26mm | 1.50mm | ₩ 39,935 | |
S | 6DE97 | M10 X 1.5 | 8mm | 16mm | 10mm | 30mm | M10 | 26mm | 1.50mm | ₩ 36,417 | |
T | 6DU12 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 40mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ₩ 29,120 | |
U | 6DU10 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 30mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ₩ 45,255 | |
V | 6DU11 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 35mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ₩ 55,912 | |
W | 6DU13 | M12 X 1.75 | 10mm | 18mm | 12mm | 50mm | M12 | 30mm | 1.75mm | ₩ 57,627 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 자물쇠
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 리프트 오프 힌지
- 파이프 피팅 키트
- 플랜지 커플 링 액세서리
- 터미널 블록
- 실험실 보관 및 운송
- 인간 공학
- 도색스프레이 외
- 기계
- WIDIA 싱글 컷 초경 버, 원통형 엔드 컷
- APPLETON ELECTRIC 에어리어 라이트 타입 고압 나트륨 전등
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 자이언트 오픈 호퍼 매그넘 유닛
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-32 Unef
- GRUVLOK 그루브링스
- DAYTON 출구 차축
- LINN GEAR 스퍼 기어, 20 직경 피치
- NIBCO 배수 커플링, Wrot 및 Cast Copper
- BALDOR / DODGE Grid Lign T10 타이핑 커버 어셈블리
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVD 웜/웜 이중 감속 감속기