승인된 공급업체 케이스 경화강 두꺼운 와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z9085 | #4 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 14,787 | |
B | Z9086 | #6 | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 18,077 | |
C | Z9087 | #8 | 3 / 16 " | 7 / 16 " | 5 / 64 " | +/- 0.010 " | ₩ 10,570 | |
D | Z9094 | #10 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 10,377 | |
E | Z9103 | 1" | 1.031 " | 2" | 3 / 16 " | +/- 0.010 " | ₩ 67,742 | |
F | Z9105 | 1.25 " | 1-9 / 32 " | 2.5 " | 9 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 36,295 | |
G | Z9104 | 1.125 " | 1.156 " | 2.25 " | 7 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 82,757 | |
H | Z9099 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.125 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 21,665 | |
I | Z9095 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 12,722 | |
J | Z9101 | 3 / 4 " | 25 / 32 " | 1.625 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 32,742 | |
K | Z9097 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 15,750 | |
L | Z9100 | 5 / 8 " | 21 / 32 " | 1.375 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 11,654 | |
M | Z9096 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 12,757 | |
N | Z9102 | 7 / 8 " | 29 / 32 " | 1.75 " | 5 / 32 " | +/- 0.010 " | ₩ 35,105 | |
O | Z9098 | 7 / 16 " | 15 / 32 " | 1" | 1 / 8 " | +/- 0.010 " | ₩ 19,215 | |
P | Z8803 | M3 | 3.2mm | 8mm | 2mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 31,255 | |
Q | Z8804 | M4 | 4.3mm | 10mm | 2mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 31,605 | |
R | Z8805 | M5 | 5.3mm | 11mm | 2mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 14,875 | |
S | Z8806 | M6 | 6.4mm | 13mm | 2.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 14,332 | |
T | Z8808 | M8 | 8.4mm | 16 mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 14,595 | |
U | Z8810 | M10 | 10.5mm | 19mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 15,452 | |
V | Z8812 | M12 | 13mm | 22mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 17,097 | |
W | Z8814 | M14 | 15mm | 25 mm | 3mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 22,470 | |
X | Z8816 | M16 | 17mm | 28mm | 3.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 18,637 | |
Y | Z8820 | M20 | 21mm | 35mm | 3.5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 23,782 | |
Z | Z8824 | M24 | 25mm | 40mm | 4mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 17,727 | |
A1 | Z8830 | M30 | 31mm | 44mm | 4mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 13,895 | |
B1 | Z8836 | M36 | 37mm | 50mm | 5mm | + 0.4mm / -0.5mm | ₩ 43,907 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 핀셋 세트
- 유리 섬유 시트 필름 및 플랫 스톡
- 패널 차단 스위치
- 컨베이어
- 펀치/끌/핸드드릴
- 상점 용품
- 접지 오류 보호
- 폐기물 처리기
- APPROVED VENDOR 반 공압 휠
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 단극 / 3 방향 로커 벽 스위치, 20A
- MONARCH 데이터 로거
- RUBBERMAID 루프 엔드 먼지 걸레
- DYNAFORM 유리 섬유 튜브 스톡
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트 120V
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Pitbull 시리즈 그 리핑 레일
- PETERSEN PRODUCTS 진공 펌프
- AKRO-MILS 이코노미 네스트 및 선반
- EATON Bussmann 시리즈 영국 표준 퓨즈