승인된 공급업체 탄소강 기계 나사, 슬롯형, 팬 헤드
필터
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24520.013.0150 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1.5 " | 6-32 | ₩ 6,492 | |
B | U24520.013.0062 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 5 / 8 " | 6-32 | ₩ 2,852 | |
C | U24520.013.0125 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1.25 " | 6-32 | ₩ 8,540 | |
D | U24520.013.0025 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1 / 4 " | 6-32 | ₩ 2,467 | |
E | U24520.013.0037 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 3 / 8 " | 6-32 | ₩ 3,097 | |
F | U24520.013.0043 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 7 / 16 " | 6-32 | ₩ 3,010 | |
G | U24520.013.0050 | 1 / 4 " | 0.270-0.256 " | 0.082 ~ 0.072 인치 | 1 / 2 " | 6-32 | ₩ 2,712 | |
H | U24520.013.0100 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 1" | 6-32 | ₩ 22,680 | |
I | U24520.013.0087 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 7 / 8 " | 6-32 | ₩ 8,189 | |
J | U24520.013.0200 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 2" | 6-32 | ₩ 12,390 | |
K | U24520.013.0075 | 1 / 4 " | 0.270 " | 0.082 " | 3 / 4 " | 6-32 | ₩ 3,780 | |
L | U24520.011.0100 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 1" | 4-40 | ₩ 4,147 | |
M | U24520.011.0125 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 1.25 " | 4-40 | ₩ 4,655 | |
N | U24520.011.0031 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 5 / 16 " | 4-40 | ₩ 3,517 | |
O | U24520.011.0087 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 7 / 8 " | 4-40 | ₩ 4,532 | |
P | U24520.011.0075 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 3 / 4 " | 4-40 | ₩ 6,422 | |
Q | U24520.011.0025 | 3 / 16 " | 0.219-0.205 " | 0.068 ~ 0.058 인치 | 1 / 4 " | 4-40 | ₩ 2,765 | |
R | U24520.011.0018 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 3 / 16 " | 4-40 | ₩ 2,012 | |
S | U24520.011.0037 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 2,485 | |
T | U24520.011.0050 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 1 / 2 " | 4-40 | ₩ 2,275 | |
U | U24520.011.0062 | 3 / 16 " | 0.219 " | 0.068 " | 5 / 8 " | 4-40 | ₩ 4,515 | |
V | U24520.016.0075 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 3 / 4 " | 8-32 | ₩ 6,457 | |
W | U24520.016.0175 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1.75 " | 8-32 | ₩ 11,322 | |
X | U24520.016.0062 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 5 / 8 " | 8-32 | ₩ 8,050 | |
Y | U24520.016.0200 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 2" | 8-32 | ₩ 13,440 | |
Z | U24520.016.0125 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1.25 " | 8-32 | ₩ 6,562 | |
A1 | U24520.016.0150 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1.5 " | 8-32 | ₩ 6,964 | |
B1 | U24520.016.0100 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1" | 8-32 | ₩ 8,435 | |
C1 | U24520.016.0025 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 1 / 4 " | 8-32 | ₩ 3,937 | |
D1 | U24520.016.0037 | 5 / 16 " | 0.322 " | 0.096 " | 3 / 8 " | 8-32 | ₩ 3,255 | |
E1 | U24520.016.0050 | 5 / 16 " | 0.322-0.306 " | 0.096 ~ 0.085 인치 | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 4,147 | |
F1 | U24520.008.0037 | 5 / 32 " | 0.167 " | 0.053 " | 3 / 8 " | 2-56 | ₩ 2,432 | |
G1 | U24520.008.0025 | 5 / 32 " | 0.167 " | 0.053 " | 1 / 4 " | 2-56 | ₩ 1,347 | |
H1 | U24520.012.0025 | 7 / 32 " | 0.245 " | 0.075 " | 1 / 4 " | 5-40 | ₩ 4,707 | |
I1 | U24520.012.0050 | 7 / 32 " | 0.245 " | 0.075 " | 1 / 2 " | 5-40 | ₩ 10,902 | |
J1 | 591412-PG | 11 / 32 " | 0.373-0.357 " | 0.110 "0.099" | 3 / 8 " | 10-32 | ₩ 11,235 | |
K1 | U24520.019.0200 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-24 | ₩ 28,052 | |
L1 | U24520.019.0100 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1" | 10-24 | ₩ 10,430 | |
M1 | U24520.019.0087 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 7 / 8 " | 10-24 | ₩ 11,515 | |
N1 | 591416-PG | 11 / 32 " | 0.373-0.357 " | 0.110 "0.099" | 1 / 2 " | 10-32 | ₩ 11,357 | |
O1 | 591432-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1" | 10-32 | ₩ 15,522 | |
O1 | 591448-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.5 " | 10-32 | ₩ 19,547 | |
O1 | 591406-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1 / 4 " | 10-32 | ₩ 9,362 | |
O1 | 591438-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.25 " | 10-32 | ₩ 26,472 | |
O1 | 591424-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 3 / 4 " | 10-32 | ₩ 13,545 | |
O1 | 591464-PG | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 2" | 10-32 | ₩ 31,438 | |
P1 | U24520.019.0150 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.5 " | 10-24 | ₩ 24,062 | |
Q1 | U24520.019.0125 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1.25 " | 10-24 | ₩ 13,790 | |
R1 | U24520.019.0062 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 5 / 8 " | 10-24 | ₩ 12,862 | |
S1 | U24520.019.0050 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1 / 2 " | 10-24 | ₩ 7,280 | |
T1 | U24520.019.0037 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 3 / 8 " | 10-24 | ₩ 4,515 | |
U1 | U24520.019.0025 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 1 / 4 " | 10-24 | ₩ 8,014 | |
V1 | U24520.019.0075 | 11 / 32 " | 0.373 " | 0.11 " | 3 / 4 " | 10-24 | ₩ 13,982 | |
W1 | U24520.025.0200 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 2" | 1 / 4-20 | ₩ 28,262 | |
X1 | U24520.025.0125 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | ₩ 24,500 | |
Y1 | U24520.025.0075 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 12,197 | |
Z1 | U24520.025.0050 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | ₩ 18,462 | |
A2 | U24520.025.0037 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | ₩ 16,747 | |
B2 | U24520.025.0100 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1" | 1 / 4-20 | ₩ 19,880 | |
C2 | U24520.025.0150 | 15 / 32 " | 0.492 " | 0.144 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | ₩ 23,677 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코크 건
- 커패시터 테스터
- 가을 구조 액세서리
- 샘플 취출 펌프
- 연못 통기 튜브
- 콘크리트 공사
- 파일
- 유량제어밸브
- 측정 장비
- 코르크
- NATIONAL GUARD 헤비 듀티 자동 도어 바닥
- NORTON ABRASIVES 연마 샌딩 벨트, 3/4인치 너비, 20-1/2인치 길이
- WHEELER-REX 유압 파이프 커터
- MILWAUKEE VALVE OA Serise 액추에이터
- DIXON 푸시 인 Y
- DIXON DQC V- 시리즈 더스트 캡 / 플러그
- GORLITZ 램프 폴드 다운 레그
- GORLITZ 드라이브 핀
- EATON 카운터 로터리 컨택터
- LINN GEAR 완성된 보어 스프로킷, 40 체인