승인된 공급업체 황동 기계 나사, 슬롯형, 팬 헤드
필터
스타일 | 모델 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GY48 | 5.0mm | 1.5mm | 5" | M2.5 X 0.45 | ₩ 32,217 | |
B | 6GY51 | 5.0mm | 1.5mm | 10 " | M2.5 X 0.45 | ₩ 26,862 | |
C | 6GY49 | 5.0mm | 1.5mm | 6" | M2.5 X 0.45 | ₩ 32,725 | |
D | 6GY50 | 5.0mm | 1.5mm | 8" | M2.5 X 0.45 | ₩ 31,447 | |
E | M48040.030.0025 | 6.0mm | 1.8mm | 25ft. | M3 X 0.5 | ₩ 16,135 | |
F | M48040.030.0020 | 6.0mm | 1.8mm | 20ft. | M3 X 0.5 | ₩ 14,804 | |
G | M48040.030.0005 | 6.0mm | 1.8mm | 5" | M3 X 0.5 | ₩ 19,355 | |
H | M48040.030.0012 | 6.0mm | 1.8mm | 12 " | M3 X 0.5 | ₩ 18,287 | |
I | M48040.030.0016 | 6.0mm | 1.8mm | 16 | M3 X 0.5 | ₩ 30,957 | |
J | M48040.030.0010 | 6.0mm | 1.8mm | 10 " | M3 X 0.5 | ₩ 28,227 | |
K | M48040.030.0008 | 6.0mm | 1.8mm | 8" | M3 X 0.5 | ₩ 25,217 | |
L | M48040.040.0020 | 8.0mm | 2.4mm | 20ft. | M4 X 0.7 | ₩ 17,430 | |
M | M48040.040.0006 | 8.0mm | 2.4mm | 6" | M4 X 0.7 | ₩ 25,934 | |
N | M48040.040.0008 | 8.0mm | 2.4mm | 8" | M4 X 0.7 | ₩ 43,207 | |
O | M48040.040.0010 | 8.0mm | 2.4mm | 10 " | M4 X 0.7 | ₩ 33,197 | |
P | M48040.040.0012 | 8.0mm | 2.4mm | 12 " | M4 X 0.7 | ₩ 28,875 | |
Q | M48040.060.0012 | 12.0mm | 3.6mm | 12 " | M6 X 1 | ₩ 40,827 | |
R | M48040.060.0010 | 12.0mm | 3.6mm | 10 " | M6 X 1 | ₩ 23,484 | |
S | M48040.060.0016 | 12.0mm | 3.6mm | 16 | M6 X 1 | ₩ 63,262 | |
T | M48040.060.0020 | 12.0mm | 3.6mm | 20ft. | M6 X 1 | ₩ 19,005 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트
- 정지 / 저속 패들
- 앞치마
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 납땜 키트
- 일회용 내화성작업복
- 방문
- 폼
- 유압 모터
- 용접 화학
- CADDY INDUSTRIAL SALES 스트럿 너트
- FUNNEL KING 드레인 팬
- REAL-TITE PLUGS 접시형 확장 플러그
- DAYTON 팬 키트
- GRAINGER 측벽 및 끝벽, 4개의 벽
- MORSE CUTTING TOOLS 파이프 탭
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 2 발목이 열려 있는 칼라 작업복
- TIMKEN 싱글 컵 롤러 베어링, 임페리얼
- VESTIL BOL-SS 시리즈 스테인레스 스틸 볼라드