승인된 공급업체 건축용 섹스 볼트, 18-8 스테인리스 스틸
필터
스타일 | 모델 | 배럴 Dia. | 배럴 헤드 Dia. | 배럴 헤드 높이 | 배럴 길이 | 배럴 스레드 깊이 | 드라이브 크기 | 드라이브 유형 | 그립 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z1632 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 헥스 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 42,262 | |
B | Z4190-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | - | 1 / 2 " | ₩ 43,015 | |
C | Z1662 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 헥스 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 42,262 | |
D | Z1630 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 헥스 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 38,955 | |
E | Z5425 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 23,992 | |
F | Z1664 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1" | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 헥스 소켓 | 1" | ₩ 46,987 | |
G | Z4192-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | - | 1" | ₩ 64,330 | |
H | Z4191-SS | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | ₩ 50,522 | |
I | Z1634 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 헥스 소켓 | 1" | ₩ 46,987 | |
J | Z5426 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 3" | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 40,670 | |
K | Z1660 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 헥스 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 49,035 | |
L | Z1642 | 1 / 4 " | 33 / 64 " | 11 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 22,172 | |
M | Z4886 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 5 / 8 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 22,330 | |
N | Z4876 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 19,880 | |
O | Z1644 | 1 / 4 " | 33 / 64 " | 11 / 64 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 24,727 | |
P | Z1648 | 1 / 4 " | 33 / 64 " | 11 / 64 " | 1.25 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 1.25 " | ₩ 35,122 | |
Q | Z1640 | 1 / 4 " | 33 / 64 " | 11 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 3 / 8 " | ₩ 23,642 | |
R | Z1606 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 1" | ₩ 27,790 | |
S | Z1600 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 3 / 8 " | ₩ 22,837 | |
T | Z4889 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 5 / 8 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 33,285 | |
U | Z1608 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1.25 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 1.25 " | ₩ 30,065 | |
V | Z1646 | 1 / 4 " | 33 / 64 " | 11 / 64 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 1" | ₩ 28,892 | |
W | Z1604 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 24,552 | |
X | Z1602 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 / 32 " | 헥스 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 23,047 | |
Y | Z58325 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 18,970 | |
Z | Z4185-SS | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | - | 1 / 2 " | ₩ 32,672 | |
A1 | Z4186-SS | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 64 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | 3 / 4 " | ₩ 36,627 | |
B1 | Z1618 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 7 / 32 " | 헥스 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 30,992 | |
C1 | Z1650 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 7 / 32 " | 헥스 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 30,677 | |
D1 | Z1652 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 7 / 32 " | 헥스 소켓 | 3 / 4 " | ₩ 30,992 | |
E1 | Z4187-SS | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 64 " | 1" | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | 1" | ₩ 42,472 | |
F1 | Z1616 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 7 / 32 " | 헥스 소켓 | 1 / 2 " | ₩ 27,457 | |
G1 | Z5326 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3" | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 39,357 | |
H1 | Z5225 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 15,610 | |
I1 | Z1654 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15 / 64 " | 1" | 3 / 8 " | 7 / 32 " | 헥스 소켓 | 1" | ₩ 34,002 | |
J1 | Z1620 | 3 / 8 " | 21 / 32 " | 3 / 16 " | 1" | 3 / 8 " | 7 / 32 " | 헥스 소켓 | 1" | ₩ 34,002 | |
K1 | Z5126 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 34,247 | |
L1 | Z4180-SS | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | ₩ 27,457 | |
M1 | Z4182-SS | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1" | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | 1" | ₩ 29,942 | |
N1 | Z5125 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 14,979 | |
O1 | Z4181-SS | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | 3 / 4 " | ₩ 33,635 | |
P1 | Z5129 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 15,154 | |
Q1 | Z5127 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 36,960 | |
R1 | Z5025 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 13,947 | |
S1 | Z5128 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | - | 슬롯 없음 | - | ₩ 13,492 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건조기 부스터 팬
- 기계식 커넥터
- 척 키 및 홀더
- 필터 패드 고정 프레임
- 반도체 테스터
- 베어링스
- 소켓 및 비트
- 스프링
- 용접봉 및 와이어
- SPA 수영장 펌프
- KIPP M5 나사산 크기 스타 그립 노브
- BRADY 파이프 마커, 배출
- CADDY INDUSTRIAL SALES 팬 및 고정물 지원
- ACROVYN 크래시 레일, 베이지, 아크로빈, 240인치 길이
- WATTS 감압 구역 점검 수리 키트
- WESTWARD 작업자 드릴 비트
- WESTWARD 클로 해머
- LANSING FORGE 트리머 통 핸들
- APPLETON ELECTRIC 글로브가 있는 방습 백열등 기구
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 3V 시리즈 그립 벨트 시브