승인된 공급업체 A2 스테인리스 스틸 메트릭 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 헤드 유형 | 머리 아래 길이 | 최소 인장 강도 | 로크웰 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51050.020.0004 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 4mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 8,137 | |
B | M51050.020.0008 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 8mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 21,840 | |
C | 6DA82 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 3mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 49,665 | |
D | M51050.020.0016 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 16mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 11,375 | |
E | M51050.020.0005 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 5mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 9,887 | |
F | 6DA90 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 20mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 39,655 | |
G | M51050.020.0010 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 10mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 9,887 | |
H | M51050.020.0006 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 6mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 9,380 | |
I | M51050.020.0012 | M2 - 0.4 | 1.5mm | 3.8mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | 12mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 9,817 | |
J | M51050.025.0012 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 12mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 5,425 | |
K | M51050.025.0010 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 10mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 7,717 | |
L | M51050.025.0006 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 6mm | 85,000 ~ 150,000 | B80에서 C32 | ₩ 7,682 | |
M | M51050.025.0008 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 8mm | 85,000 ~ 150,000 | B80에서 C32 | ₩ 9,222 | |
N | M51050.025.0005 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 5mm | 170,000 ~ 180,000 | C37에서 C45로 | ₩ 8,189 | |
O | M51050.025.0016 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 16mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 9,152 | |
P | M51050.025.0020 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 20mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 8,102 | |
Q | M51050.025.0004 | M2 - 0.45 | 2mm | 4.5mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | 4mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 7,875 | |
R | 6EB22 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | 단추 | 40mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 22,155 | |
S | 6DY84 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | 낮은 | 20mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 17,097 | |
T | 6EB15 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | 단추 | 10mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 19,040 | |
U | 6DY83 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | 낮은 | 16mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 12,145 | |
V | 6DY81 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | 낮은 | 10mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 13,422 | |
W | 6DY80 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | 낮은 | 8mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 17,325 | |
X | M51060.030.0010 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 10mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 4,515 | |
Y | M51060.030.0006 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 6mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 3,097 | |
Z | 6DB24 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 50mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 23,957 | |
A1 | 6EB21 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | 단추 | 30mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 40,197 | |
B1 | M51050.030.0018 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 18mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 9,765 | |
C1 | M51050.030.0010 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 10mm | 85,000 ~ 150,000 | B80에서 C32 | ₩ 7,297 | |
D1 | 6DY82 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | 낮은 | 12mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 12,845 | |
E1 | M51050.030.0030 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 30mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 5,232 | |
F1 | M51050.030.0005 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 5mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 5,652 | |
G1 | M51050.030.0008 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 8mm | 85,000 ~ 150,000 | B80에서 C32 | ₩ 3,727 | |
H1 | M51050.030.0045 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 45mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 15,295 | |
I1 | M51060.030.0008 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 8mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 3,885 | |
J1 | M51060.030.0016 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 16mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 5,127 | |
K1 | 6DY79 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.5mm | 2mm | 낮은 | 6mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 15,802 | |
L1 | 6EB17 | M3 X 0.5 | 2mm | 5.7mm | 1.7mm | 단추 | 14mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 33,950 | |
M1 | 6DB15 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 14mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 19,145 | |
N1 | M51060.030.0020 | M3 X 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 평면 | 20mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 9,380 | |
O1 | 6DV87 | M3 X 0.5 | 2mm | 6mm | 1.7mm | 평면 | 30mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 39,847 | |
P1 | M51050.030.0004 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 4mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 5,652 | |
Q1 | M51050.030.0012 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 12mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 3,937 | |
R1 | M51050.030.0040 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 40mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 14,945 | |
S1 | M51050.030.0020 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 20mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 10,430 | |
T1 | M51050.030.0025 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 25mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 11,147 | |
U1 | M51050.030.0016 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 16mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 8,505 | |
V1 | M51050.030.0035 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 35mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 12,792 | |
W1 | M51050.030.0006 | M3 X 0.5 | 2.5mm | 5.5mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | 6mm | 135,000 ~ 145,000 | C37에서 C44로 | ₩ 4,007 | |
X1 | M51050.040.0016 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 16mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 8,627 | |
Y1 | M51050.040.0018 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 18mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 13,965 | |
Z1 | 6EB33 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 7.6mm | 2.2mm | 단추 | 40mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 24,902 | |
A2 | M51050.040.0008 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 8mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 6,597 | |
B2 | M51050.040.0006 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 6mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 6,107 | |
C2 | 6DB25 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 5mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 40,897 | |
D2 | M51050.040.0010 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 10mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 8,627 | |
E2 | M51060.040.0010 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 평면 | 10mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 4,935 | |
F2 | 6DY90 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 7mm | 2.8mm | 낮은 | 25mm | 176,900의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 25,812 | |
G2 | M51060.040.0012 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 8.96mm | 2.48mm | 평면 | 12mm | 700N/mm-제곱 | C32에서 C39로 | ₩ 2,922 | |
H2 | 6DV98 | M4 X 0.7 | 2.5mm | 8mm | 2.3mm | 평면 | 45mm | 101,500의 PSI | C39에서 C44로 | ₩ 50,592 | |
I2 | M51050.040.0012 | M4 X 0.7 | 3mm | 7mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | 12mm | 700N/mm-제곱 | C39에서 C44로 | ₩ 7,507 |