승인된 공급업체 A2 스테인리스강 평와셔
필터
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51420.016.0001 | M1.6 | 1.8mm | 4" | 0.3mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,225 | |
B | M51420.020.0001 | M2 | 2.2mm | 5" | 0.3mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,925 | |
C | M51530.020.0001 | M2 | 2.2mm | 7mm | 0.8 mm | 메트릭 | ₩ 2,170 | |
D | M51420.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 6mm | 0.5 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 2,100 | |
E | M51530.025.0001 | M2.5 | 2.7mm | 8mm | 0.8 mm | 넓은 | ₩ 2,257 | |
F | M51420.026.0001 | M2.6 | 2.8mm | 7mm | 0.5 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,995 | |
G | M51420.030.0001 | M3 | 3.2mm | 7mm | 0.5 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,872 | |
H | M51530.030.0001 | M3 | 3.2mm | 9mm | 0.8 mm | 넓은 | ₩ 2,222 | |
I | M51420.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 8mm | 0.5 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 2,187 | |
J | M51530.035.0001 | M3.5 | 3.7mm | 11mm | 0.8 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 3,097 | |
K | M51420.040.0001 | M4 | 4.3mm | 9mm | 0.8 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,575 | |
L | M51530.040.0001 | M4 | 4.3mm | 12 mm | 1 mm | 넓은 | ₩ 3,587 | |
M | M51420.050.0001 | M5 | 5.3mm | 10mm | 1 mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,609 | |
N | M51530.050.0001 | M5 | 5.3mm | 15mm | 1.2mm | 넓은 | ₩ 3,780 | |
O | M51420.060.0001 | M6 | 6.4mm | 12 mm | 1.6mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 2,992 | |
P | M51420.070.0001 | M7 | 7.4mm | 14mm | 1.6mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 4,094 | |
Q | M51530.080.0001 | M8 | 8.4mm | 24mm | 2mm | 넓은 | ₩ 16,957 | |
R | M51420.080.0001 | M8 | 8.4mm | 16 mm | 1.6mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 4,585 | |
S | M51530.100.0001 | M10 | 10.5mm | 30mm | 2.5mm | 넓은 | ₩ 34,632 | |
T | M51420.100.0001 | M10 | 10.5mm | 20 mm | 2mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 24,430 | |
U | M51530.120.0001 | M12 | 13mm | 37mm | 3mm | 넓은 | ₩ 31,675 | |
V | M51420.120.0001 | M12 | 13mm | 24mm | 2.5mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 9,082 | |
W | M51530.140.0001 | M14 | 15mm | 44mm | 3mm | 메트릭 | ₩ 44,642 | |
X | M51420.160.0001 | M16 | 17mm | 30mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 6,282 | |
Y | M51530.160.0001 | M16 | 17mm | 50mm | 3mm | 넓은 | ₩ 21,770 | |
Z | M51530.180.0001 | M18 | 20mm | 56mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 36,627 | |
A1 | M51420.200.0001 | M20 | 21mm | 37mm | 3mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 4,550 | |
B1 | M51420.220.0001 | M22 | 23mm | 39mm | 3mm | 메트릭 | ₩ 6,825 | |
C1 | M51420.240.0001 | M24 | 25mm | 44mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,522 | |
D1 | M51530.240.0001 | M24 | 26mm | 72mm | 5mm | 메트릭 | ₩ 38,622 | |
E1 | M51420.270.0001 | M27 | 28mm | 50mm | 4mm | 메트릭 | ₩ 11,060 | |
F1 | M51530.300.0001 | M30 | 33mm | 92mm | 6mm | 메트릭 | ₩ 108,464 | |
G1 | M51420.300.0001 | M30 | 31mm | 56mm | 4mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 15,347 | |
H1 | M51420.330.0001 | M33 | 34mm | 60mm | 5mm | 메트릭 | ₩ 8,435 | |
I1 | M51420.360.0001 | M36 | 37mm | 66mm | 5mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 6,720 | |
J1 | M51530.360.0001 | M36 | 39mm | 110mm | 8mm | 메트릭 | ₩ 85,242 | |
K1 | M51420.390.0001 | M39 | 40mm | 72mm | 6mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 15,207 | |
L1 | M51420.420.0001 | M42 | 43mm | 78mm | 7mm | 메트릭 | ₩ 21,192 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 청소부-가사 카트 액세서리
- 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- 양방향 압축 커넥터
- 가스 혼합기
- 에어 컨베이어
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 케미컬펌프
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 윤활유
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- SHURTAPE 필라멘트 테이프
- NEW PIG 트로프 스타일 루프 누수 전환기
- VULCAN HART 라이저 로우 쉘프
- VULCAN HART 다리, 스테인리스 스틸
- PETERSEN PRODUCTS 교체 용 패드 키트
- NOTRAX De-Flex 건조 지역 매트
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 어댑터 세트
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 테이퍼 부싱 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 16B-1 체인 번호
- GRAINGER 패널 트럭
- HUMBOLDT 포틀랜드 시멘트 분말도